商品豆知識
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
用途ヒーター線及び電熱線用
仕様RoHS指令の規制適合品
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)400(MAX)
端子形状丸形
材質(端子)ニッケル
特性耐熱
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番158-8565
全長(mm)17.5
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)115
種類裸圧着端子
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)24~20
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。
色シルバー
仕様丸形
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
2018年トラスコ掲載ページ3 0777
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
トラスコ品番255-7673
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)31.4
色シルバー
種類裸圧着端子
外形寸法(mm)11.8
端子形状丸形
電線抱合範囲AWG(#)4
内寸(mm)7.7
JIS規格×
電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66
スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
¥879
税込¥967
当日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃
種類裸圧着端子
端子形状丸形
耐熱温度(℃)(MAX)400
材質(端子)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52
全長(mm)23.5
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状丸形
質量(g)350
タイプ丸形
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
内形寸法(mm)4.5
外寸(mm)12
電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65
取付穴(mm)Φ8
スタッド径(Φmm)8.4
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)35
エスコ品番EA538MA-79
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
エスコ品番EA538MA-76
幅(mm)14
全長(mm)31
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
エスコ品番EA538MA-71
幅(mm)12
全長(mm)25.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-69
幅(mm)9.5
全長(mm)19.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-70
幅(mm)9.5
全長(mm)19.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)8.5
全長(mm)16.8
エスコ品番EA538MA-65
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)8
全長(mm)15.8
エスコ品番EA538MA-62
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)42.7
エスコ品番EA538MA-81
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)33
エスコ品番EA538MA-77
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-72
幅(mm)10
全長(mm)21
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-66
幅(mm)9.5
全長(mm)16.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-131
幅(mm)32
全長(mm)57.3
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)22
全長(mm)48.5
エスコ品番EA538MA-130
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-129
幅(mm)22
全長(mm)48.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-127
幅(mm)30
全長(mm)52.3
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-125
幅(mm)20
全長(mm)42.3
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-116
幅(mm)16
全長(mm)32.5
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)12
全長(mm)23.5
エスコ品番EA538MA-111
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-109
幅(mm)15
全長(mm)28
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ