92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各特性のバランスが優れた材質です。
用途丸くカットしていますので便利です。 材質CR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイス
エコ商品
本体(EZ9XAP1)と別売品
適合本体EZ9XAP1 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)厚板用丸穴ダイス11
エコ商品
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型
エコ商品
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計) 徳用ビス箱が入るワイドスペース 積み降ろしに便利なサイド取手付 更に強度アップ!内側リブ設計 レジャー・日用品等多目的収納に便利 丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし 材質耐衝撃性コーポリマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)約27 耐荷重(kg)490 引張強度(N)1078/取手 耐荷重(N)4900 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)333
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90 形状丸形 仕様標準型 連続使用温度(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S 型式415EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

透明アクリルキャスト板。4角が角丸で安全です
用途透明ジョイント3mm厚用にご使用頂けます。 材質アクリルキャスト 厚さ(mm)3 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 ボタン形状丸(別売り) ボタン色黒・赤・白(別売り) 別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類並目
1個
717 税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテム薄板用取付ナット 細目
エコ商品
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。 材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP 材質(六角ナット)(3種)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法仕様一覧(0.13MB) ねじ山種類外径並目×内径細目
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手なし
1式(10枚)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
1式(5枚)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

泰和電気工業塞ぎ板
エコ商品
丸胴形継電器を取外した時に使用する塞ぎ板です。
材質SPCC t1.6 塗装色N1. 5(黒) 半艶 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(5枚)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800
1式(5枚)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。宅配各社に対応の便利な宅配サイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 目付(g/m2)800 取手なし
1式(5枚)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800
1式(5枚)ほか
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。 天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。 天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色 脚はスチール製 豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ 材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)600 高さ(mm)720 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)15(均等荷重) 材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙 RoHS指令(10物質対応)対応 天板形状 色(脚部)ブラック
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 材質プラスチック 形状A(みかん箱) 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1式(10枚)ほか
20,980 税込23,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm)2590×60×30 製品質量(g)2500 測定範囲(cm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として! 目付(g/m2)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5枚)ほか
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

オフィスやカフェのスタンドアップスペースにぴったりなハイタイプのカフェテーブル。 天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。 天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色 脚はアルミ製 豊富な種類から選べます
付属品六角レンチ、スパナ 材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:アルミダイキャスト、仕上:研磨、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)600 高さ(mm)1000 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)15(均等荷重) 材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙 RoHS指令(10物質対応)対応 天板形状
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)