112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材) 外径公差(mm)0~-0.043 サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

550 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 ブル- 外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 比重1.16 連続使用温度(℃)120 外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0) 公差(mm)[カット]-0、+1 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1本
800 税込880
6日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エンズィンガー・ジャパン食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
1本
389 税込428
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷


1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
1本ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート アズワン品番65-9326-45
1本
7,500 税込8,250
翌日出荷

1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。高品質のVictrex社PEEK樹脂を使用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コクゴPEEK丸棒
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
1本(1000mm)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アローズタンタル丸棒(Ta)
エコ商品
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上外径:鍛造表面 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アローズタングステン丸棒(W)
エコ商品
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200 仕上外径:研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
1本(1000mm)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど 長さ(m)1 材質PTFE
1本
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
416 税込458
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニチアスPFA丸棒
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS316) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。 材質ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 0231
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
種別オイレス♯600丸棒 長さ(mm)202
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 規格参考)H3250 C3604 長さ公差(mm)±2 切断方法丸鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮 サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ 高さ(mm)68 径D(Φmm)16 座幅(mm)25
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)