188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
欠品中

L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。
適合機種L-700/701/705 支柱径(Φmm)20~35
1セット
939 税込1,033
当日出荷

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別セパレート
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304) 適合10~18mmパイプ用 トラスコ品番413-9330 質量(g)240
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。 寸法(mm)Φ25×53 サイズΦ25×53 仕様左締め 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)17.5 Φd115 ΦD125 寸法P(mm)18 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
3,337 税込3,671
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PKシリーズ 垂直左側
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に 寸法(mm)31×48×30 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷


三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


イーグルクランプパイプ横吊クランプ
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管 寸法H(mm)12 寸法D(mm)Φ50 寸法G(mm)60 寸法R(mm)37 適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

ヤンキーバイス エンジニア 動画あり
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,488 税込10,437
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PF601
垂直軸の固定に
仕様左締め 形状垂直穴 サイズ19×32×20 備考左締め
1個
1,762 税込1,938
当日出荷


メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015 平行度(mm)±0.01
1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼 基本使用荷重(t)1/2 寸法D(mm)40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195 寸法H(mm)280 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)50
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。 全長(mm)619 質量(kg)15
1台
107,300 税込118,030
7日以内出荷

1台
88,500 税込97,350
8日以内出荷

1台
160,500 税込176,550
8日以内出荷

1台
133,800 税込147,180
8日以内出荷

異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)25.4クランプ 自在型
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に 材質 仕上クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm)25.4
1個ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg)約1.1 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465 範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48 定格電流(A)0.25 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)6500 クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48 光色白色 特殊用途防水
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38 質量(kg)6 適合外径(Φmm)16~41 容量(t)1
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630 角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280 クランプ範囲(mm)1~70 保護等級IP65 連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600 充電端子USB Type-C
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

工具収納用ホルダー6連。押し付けて入れるオートロック機構。解除レバーで一斉ロック解除。衝撃に強い頑丈金属タイプ。※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー 仕様Φ16~36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20~35mm対応 タイプ脚立用 取付方式クランプ 取付場所脚立 製品質量(g)540 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×130 収納の目安【工具数】3 取付可能質量(kg)3 角度調節0°±15°/90°
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。 材質特殊合金メッキ仕上 全長(mm)約215 質量(g)260 寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30 締付範囲(mm)5~55 爪部ビニール被覆(色/グリーン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷