19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 15mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様材料 = シルバースチールフォーム = ロッド外径 = 10mm長さ = 330mmBS1407. シルバースチール. BS1407準拠の工具用スチール 研削及び研磨されたコントローラ メートルサイズ又はインペリアルサイズ 用途: パンチ、だぼ、マンドレル、スピンドル、シャフト、ピニオン、ゲージなど RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)57.2
1台
25,900 税込28,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
肉厚(mm)2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)25.4
1台
20,038 税込22,042
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

塗装ブースフィルター用 スチール枠 。500mm×500mm。スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠。塗装ブースに設置。排気用 材質スチール 種類フィルター用スチール枠 荷姿ダンボール箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 25mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 18mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 6mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB密度 = 8g/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 14mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

カーボンスチールロッドと長方形棒
仕様フォーム = ロッド材料 = 軟鋼長さ = 1mロッド径 = 8mm材質グレード = 080A15引張強度 = .430.750MPa硬さ = 110 HB熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1 1/4インチ材質グレード = 316L引張強度 = 515MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

寸法はすべて公称です。. 316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 3/4インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 300mm。ロッド径 = 8mm。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PRO丸形 フレーム RS PRO
エコ商品
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 200mm。円管外径 = 10mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS PRO丸形 フレーム RS PRO
エコ商品
ストラクチャーエレメントタイプ = ロッド。長さ = 150mm。円管外径 = 8mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 304S31引張強度 = 520硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
特価
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷