一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質SUS303
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)608
長さ(m)4
線径(Φ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
アズワン品番1-6424-01
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)200
直径(Φmm)5
サイズ(mm)Φ5×200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)6
寸法L(mm)24
寸法D2(Φmm)6
寸法P(mm)20
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)2
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)98
寸法MM2.6
タキゲンコード01102
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316L)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上ユニクロ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM16
付属品専用止め金
質量(g)130
寸法L(mm)71
寸法D(Φmm)10
寸法d(Φmm)16.5
寸法H1(mm)37
寸法H2(mm)28
寸法W1(mm)14
寸法W2(mm)14.3
寸法H3(mm)16.5
寸法H4(mm)7
最大適合板厚(mm)8
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00774
1個
¥1,799
税込¥1,979
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)162
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00674
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)270
寸法L(mm)200
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)188
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00673
1個
¥1,512
税込¥1,663
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)66
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)60
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01100
1個
¥422
税込¥464
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)40
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01101
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)320
寸法L(mm)250
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)238
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00672
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)441
寸法MM5
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)75
寸法D1(Φmm)7
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)68
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00678
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)365
寸法L(mm)300
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)288
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00671
1個
¥2,033
税込¥2,236
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
耐荷重(kg)25
仕上鏡面磨
サイズ(mm)【付属ビス】A4×20
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22
ねじサイズM4
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22
ねじサイズM4
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ