1本
¥309
税込¥340
当日出荷
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
寸法(縦×横)(mm)38×38
引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。
加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
材質ひのき
長さ(mm)900
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)38×63
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用
材質木部/樹脂
色アイアンウッド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用
セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)
適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。
むずかしい穴あけが簡単にできる。
6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm
付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。
付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)
適合材木材・合板
総質量(kg)0.296
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途木材への垂直穴あけガイド
色シルバー
対応機種インパクトドライバー、電気ドリル
特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい
適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
切込深さ(mm)(45°時)34.9
切込深さ(mm)(90°時)41.3
チップソー外径(Φmm)140
チップソー内径(Φmm)10
角度調節切断:0-50度
関連キーワード