1本
¥309
税込¥340
当日出荷
内容素材
科目図工
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アメリカンドッグ・フランクフルトにお使いいただけます。
材質白樺
直径(Φmm)5.5
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
関連キーワード