21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
309 税込340
当日出荷

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1セット(100本)
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
659 税込725
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マット無しの、小さくてかわいいスクウェア額です。 収納サイズは89×89mmですので、L判プリントの長い方を切りそろえても収納できます。 背面下の穴に丸棒を差し込んでスタンドにできます。壁掛け用のDリング付き。 木製のフレームに綺麗なツヤの有る塗装のホワイト、落ち着きのある塗装のナチュラル・ブラウン・ブラックの4カラーです。
仕様【吊り金具】あり、【吊りヒモ】無し 付属品スタンド用丸棒 材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板 外寸(mm)【額縁】111×111×14 画面寸法(mm)78×78
1パック
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)