滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生
目の粗さ中目
チェーンソーの目立て修正に使用。
ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして
全長(mm)223
材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)30
刃径(mm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
全長(mm)220
刃長(mm)80
粒度#300
関連キーワード