21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭のフリーザーに入れて、約8時間で直径約5cmの大きな丸い氷を作ることができます。 水割りやジュースなどグラスにポンと入れるだけでおしゃれに。 水以外にもジュースを入れて使用すると、シャーベットができあがります。
材質ポリエチレン 寸法(mm)152×125×H58
1個(1個)
339 税込373
7日以内出荷

大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。 積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー 質量(g)70 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き 付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m)2.5 電源(AC100V)50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

アズワン卓上製氷機
質量(kg)13 電源AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷却方式コンプレッサー 水タンク容量(L)3.5 サイズ(mm)297×367×378 アズワン品番2-2042-01 貯氷量(kg)1 製氷能力12kg/日 商品タイプレンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

容量(L)1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135 品名・タイプアイスペール TKG品番9-1905-0401 TKG品番(2017)6-1703-0301
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ご家庭のフリーザーに入れて、約8時間で直径約2.5cmの丸い氷を作ることができます。 丸くてかわいいので、そうめんを冷やす氷として食卓で使用しても見栄えよく盛り付けができます。 水以外にもジュースを入れて使用すると、一口シャーベットができあがります。 お料理やジュースにおしゃれな、便利サイズです。
材質ポリエチレン 寸法(mm)160×118×H34
1セット(1セット)
539 税込593
4日以内出荷

透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書 材質ABS樹脂、PP、他 質量(kg)【本体】6.2 ブラック 消費電力(W)140 電源AC 100V 60Hz 容量(kg)【氷ケース内】1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×413 冷媒R290 貯水容量(L)【貯水タンク内】1.5(/0.75kg) 製氷能力【製氷時間】約13分 製氷量約15kg/日
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg)(約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm)297×367×378 質量(kg)13.3 電源AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L)3 貯氷量(kg)最大1 製氷能力最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
499 税込549
当日出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICBP-CB アイスブレーカー アイストレー メテックス 動画あり
・冷蔵庫内で、縦・横・斜め・重ね置き自由自在。・におい移りがなく、美味しい。・蓋付きだからそのままアイスドリンクボトルとして。・冷たさが長持ちするから保冷剤や氷枕として
材質サーモプラスチィックエストラマー、ABS樹脂、ポリプロプレン クリアブルー 質量(g)約240 寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8) 耐冷温度(℃)-20 貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)・拡張時:1.15
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。上フタに安全スイッチが付いており、フタを開けると運転が止まります。
仕様氷砕能力(kg/min):2.4~4.5、砕氷サイズ切替:2段階(細・粗) 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力125W/140W(定格時間20分) 外寸法(mm)180×285×353 アズワン品番3-8936-01
1個
139,000 税込152,900
欠品中

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで約1時間毎に2個のアイスボール(丸氷)ができる製氷機です。直径約5cmの透明度の高い丸氷は、ご自宅で楽しむ一杯を特別なものに変えます。大容量1.2Lタンクで約14個の丸氷を連続して作る事が出来、氷タンクが満タン(8~10個)になると自動で運転を停止します。※氷タンクには保冷効果はありません
付属品トレイ、じょうご、トング 材質本体:ABS樹脂、PP樹脂、PCTG樹脂、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、シリコン トング:ステンレス じょうご:PP樹脂 質量(kg)約11 消費電力(W)90 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×444×413 冷媒の種類R600a
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷