79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 静止耐荷重(kg)670 厚さ(mm)9 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。 型打鍛造製。 JIS B 8817適合品。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大洋製器工業ハイパーリング
RoHS
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時) 呼び16 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O フック(t)0.5
1組
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

APLUS(クマモト)ST 吊環平足
RoHS
材質SUS304 仕様一般用 種別 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様六角ナット、ワッシャー付 材質ステンレス(SUS316) 種類ボルト・スクリュー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質有色クロメートメッキ サイズW3/8" アズワン品番65-2124-94
1個
270 税込297
翌日出荷

材質有色クロメートメッキ サイズW3/8" アズワン品番65-2124-93
1個
335 税込369
翌日出荷

SUS一般用自在丸環250タイプ。
材質SUS304 耐荷重(kg)1000 仕上研磨
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R-22 屋上パラペット丸環です。
材質SUS304 寸法(mm)Φ19、L350 耐荷重(kg)1000 本体質量(kg)3 仕上研磨
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 仕上磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(丸環丸足)
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重1.84kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(Φmm×Lmm)19×350
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(丸環平足直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川建材工業吊環(丸環平足)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊り金物
丸環なしタイプ
材質ステンレス(SUS304)平鋼 寸法H(mm)65 寸法W(mm)12 仕上磨き
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)SUS吊環丸足 350
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304 寸法(mm)350 耐荷重(kg)300 本体質量(kg)1.9 仕上サテンバフ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3(60°) 呼び25 ロープ径(Φmm)12 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真鍮製のリングプレート(丸環プレート)!リング部分が可動するフック。天井用にも使用可能。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 4P) 材質真鍮 金色 種類丸カンプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×53×20 表面処理(本体)磨き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1 60°吊り(t)1 フック(t)0.5
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)