材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)18
材質ステンレス
寸法A(mm)Φ9
寸法S(mm)10
寸法B(mm)3.8
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿小頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法m(mm)3.8
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.1
材質ステンレス
寸法(mm)464X412XH115
高さ(mm)中鍋:25
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本
材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
耐荷重(kg)10
仕上鏡面研磨
サイズ(inch)14
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)290×32
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)2
仕上ヘアーライン
幅W(mm)150
サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
材質ステンレス
厚さ(mm)2
幅W(mm)75
サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
材質ステンレス
厚さ(mm)2
サイズ300
全長L(mm)300
仕上電解研磨
幅W(mm)75
サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
1枚
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)2
サイズ300
全長L(mm)300
仕上電解研磨
幅W(mm)75
サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
1枚
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
特性防水・防塵
仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)磨き処理#400
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS316)
高さ(mm)80
取付ねじ穴サイズ(mm)5
直径(mm)取付サイズ:65
取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)121
ビスピッチ(mm)107
幅(mm)18
色ヘアライン
奥行(mm)24
取付ねじ丸皿木ネジ2.7×16mm
取手取手
1個
¥318
税込¥350
9日以内出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)91
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)120(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)147
太さ(mm)11
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード