フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
用途事務用鋏。
全長(mm)160
質量(g)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。
トラスコ品番635-5165
材質ブレード ステンレス刃物鋼420J2、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスカシメビス
全長(mm)210
色グレー
タイプ非粘着
刃長(mm)65
刃厚(mm)2.7
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ブレードのフッ素コーティングがのり・テープ等のベタつきを防ぎ、切れ味を長持ちさせます。
全長(mm)185
材質刃部=ステンレス刃物鋼+フッ素コーティング、ハンドル部=ABS樹脂
EBM品番5840030
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。前面ブラックコーティングとフッ素コーティングでカッティングワークはいつまでもスムーズです。
用途事務用に。医療用に。手芸に。
トラスコ品番635-5160
材質ブレード ステンレス刃物鋼6A、ハンドル ABS樹脂、ビス ステンレスネジビス
全長(mm)135
色グレー
タイプ非粘着
刃長(mm)50
刃厚(mm)2.3
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
サビにくいハイカーボンステンレスです。刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。内装業のゴムのバリ取りに最適です。最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。
全長(mm)265
刃長(mm)115
トラスコ品番474-2621
質量(g)195
刃厚(mm)3.8
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)170
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質:ステンレス刃物鋼・フッ素コーティング。ハンドルが大きく力が入りやすい形状。フッ素加工で汚れが付きにくいです。
全長(mm)270
材質刃材:ステンレス・フッ素コーティング ハンドル:ABS樹脂
TKG品番9-0587-0301
TKG品番(2017)6-0527-0301
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
対応製品はやうち 3段
材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1865
寸法(mm)1865×60×45
品番886-04
質量(g)1945
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
全長(mm)170
材質刃材:ステンレス ハンドル:EVA樹脂
質量(kg)0.064
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0586-1501
TKG品番(2017)6-0526-1301
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハンドルを外して煮沸消毒できます。
粘着テープやパッドなどが刃に付きにくいです。
仕様●材質:金属部/ステンレス刃物鋼(フッ素コーティング)、樹脂部/EVA樹脂●全長×幅(mm):160×60
アズワン品番67-3019-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
全長(mm)約135
刃長(mm)約50
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂
質量(g)約37
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
対応製品フォレスター3段(3.0,4.5)
材質加硫合成ゴム、ステンレス
長さ(mm)55
寸法(mm)55×45×35
品番887-06
質量(g)40
1本
¥579
税込¥637
3日以内出荷
対応製品フォレスター3段(3.0,4.5)
材質PP、POM、スチール
長さ(mm)630
寸法(mm)630×150×40
質量(g)285
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
対応製品フォレスター3段4.5
材質アルミ、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1470
寸法(mm)1470×40×20
サイズ小
品番887-13
質量(g)445
1本
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
刃渡り170~240mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)325
寸法(mm)325×80×40
サイズM
質量(g)150
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました。
用途事務用に。医療用に。手芸に。
トラスコ品番635-5162
材質ブレード ステンレス刃物鋼8A、ハンドル ABS樹脂、ビス 真ちゅうネジビス
全長(mm)270
色イエロー
タイプ非粘着
刃長(mm)100
刃厚(mm)3.3
対応製品フォレスター3段4.5
材質アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1525
寸法(mm)1525×50×40
サイズ中
品番887-14
質量(g)370
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
対応製品ズバット2段1500
材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1330
寸法(mm)1330×80×50
品番886-32
質量(g)1180
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
対応製品フォレスター3段(3.0,4.5)
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)50
寸法(mm)50×45×30
品番887-05
質量(g)25
1本
¥569
税込¥626
3日以内出荷
刃渡り270~360mmの折込鋸が収納可能です。ベルトに引っ掛けるだけなので、簡単に着脱ができます。
材質加硫合成ゴム
長さ(mm)385
寸法(mm)385×90×40
サイズL
質量(g)205
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
対応製品ハヤテ 3段
材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)1890
寸法(mm)1890×70×45
品番886-62
質量(g)2230
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
耐熱120℃。ハンドル部は耐熱PP(カルプー3522G) 樹脂を使用していますので、熱湯消毒も可能です。
全長(mm)190
材質刃材:1k8ステンレス ハンドル:PP樹脂 ビス:ステンレス
質量(kg)0.07
TKG品番9-0583-0401
TKG品番(2017)6-0523-0401
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全長(mm)170
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
EBM品番5840020
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃材に高級ステンレス綱(6A)使用し、冷間鍛造により切れ味と耐久性を高めました。硬い物から柔らかな物までスムーズな切れ味。高精度に仕上げたステンレス製万能はさみの高級品です。柔らかハンドルで手に負担をかけずハードな作業でも楽々。手芸、園芸、盆栽、工作、事務、お料理、カニなどと幅広くご使用頂けます。
全長(mm)約165
刃長(mm)約40
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:EVA樹脂
質量(g)約62
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
職人が1丁1丁丹念に仕上げた手仕上げの最高級品です。使いやすさと切れ味はご満足していただけます。
寸法(mm)210
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐熱80℃
全長(mm)188
材質刃材:ステンレス420J2 ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)0.037
TKG品番9-0586-1801
TKG品番(2017)6-0526-1501
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
耐熱120℃
全長(mm)220
質量(kg)0.125
TKG品番9-0583-0301
TKG品番(2017)6-0523-0301
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
フッ素樹脂コーティングを施していますので、セロハンテープ、クラフトテープなどを切っても粘着物が刃先につきにくく、いつまでも、スムーズにカットできます。
刃先にマグネット(磁石)が入れてありますので、針やピン、クリップなどを拾うのに便利です。
材質刃部:ステンレス(フッ素コーティング加工)、柄部:ABS
刃先マグネット(磁石)入り
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製
径(Φmm)160
穴ピッチ(mm)55/45
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
本書はイメージを中心としたトランジスタ回路の読解き方から解説し,1石のトランジスタ・アンプからカスタム・アナログまで,トランジスタを組合せてフルディスクリートで仕上げる実践的な技を紹介します. 目 次 Introduction 質実剛健! トランジスタ道一直線 オームの法則だけで大丈夫! 私のお勧めトランジスタ攻略法 第1章 エミッタの気持ちになれ! 恐れるに足らず! 電卓片手に2石のシンプルな回路でやってみよう 第2章 初体験! トランジスタアンプの設計と実験 直流から10MHzまで一直線! 0.5Ωでグイグイ駆動 第3章 無帰還でひずみ0.003%以下!フルディスクリート・ヘッドホン・アンプ ICの回路技術を駆使! ひずみ0.02%,10Hz~100kHzフラット,消費2.7mA 第4章 強力ドライブ! ポータブル・ヘッドホン・アンプ JFETパラレル入力! 街で売ってるフツウの部品で作れる 第5章 抵抗の熱雑音が見える! 1nV/√Hz低雑音プリアンプ μsの超高速ON/OFF! 劣化なしで微小~大電力をロスレス伝送 第6章 MOSFETで作るオン抵抗5mΩ,35V/18A無接点双方向リレー 高周波性能を蝕む容量との戦いに勝つためのノウハウ 第7章 0.26pF,785MHzの低入力容量広帯域アクティブ・プローブ 発振,共振,フィルタ,周波数変換,検波…無線技術の基本丸わかり 第8章 情熱のフルディスクリートFMラジオ IC依存症のあなたに! 電圧安定化のしくみから熱設計の基本までゼロからマスタ 第9章 四つの構成回路を一つずつ! モジュール交換式チュートリアル電源 低ひずみ0.001%,低雑音0.5μVRMS,RIAA偏差±0.5dBのMMカートリッジ用 第10章 アナログ・レコード再生用500円イコライザ・プリアンプ ひずみ率0.004%! アナログICの回路技術を活用 第11章 メガ盛り54石! 出力10Wの無帰還パワー・アンプ オリジナルをひも解いて,45年ロングセラーの理由と正しい使い方を探る 第12章 開発者に捧ぐ! トランジスタ・タイマ「ディスクリート555」 実験用測定器/チェッカから楽器/オーディオまで 第13章 1~8石でサクッと! 即席トランジスタ回路
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数176
著者名トランジスタ技術SPECIAL編集部
初版年月2017/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
本書では「リチウム・イオン蓄電池」,「鉛蓄電池」,「ニッケル水素蓄電池」の充放電のしくみや構造,電気的特性,使用上の注意点から製作を通した実用的な充放電回路まで幅広く解説します. 特設コーナでは電気二重層キャパシタ(EDLC)を紹介します.巻末付録では,電池駆動の機器には欠かせない低消費電力ICの選び方,使い方を紹介します. Introduction 1 充電タイプ電池の普及度と本書の構成 Introduction 2 電池の性格丸わかり! 放電曲線の読み方 第1部 三大蓄電デバイス Li イオン/ 鉛/Ni-MH の基礎知識 軽くて大容量! 繰り返し使ってもOK 第1章 トコトン実験! 小型リチウム・イオン蓄電池 大容量をゴリゴリ使う据え付け用途向き 第2章 基本! 鉛蓄電池の使い方 大進化! 入れたらもう抜けない 第3章 最新! ニッケル水素蓄電池のしくみ 繰り返し回数が多く放置時間が長いほどダメになる 第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト 第2部 超実用! 充電回路集 保護機能バッチリ! 容量2250mAhで18650サイズ 第5章 充電式でポータブル! 実験用リチウム・イオン蓄電池モジュール 2250mAhリチウム・イオン2次電池と充電制御IC MAX8903で作る 第6章 5V/500mA出力の充電式USBポータブル電源 USB ホスト付きマイコンとAndroidアプリのプログラミング 第7章 フルカラー&タッチ式! スマホ充電モニタ&リチウム・イオン・チャージャ 電気代の安い夜間に充電し,いざというときに100Vを出力してくれるスゴイ奴 第8章 手作りだから大容量化も! 鉛蓄電池搭載バックアップ交流電源 特設 大容量キャパシタ×電池で高速充放電バッテリ製作 電気二重層キャパシタとリチウム・イオン・キャパシタの応用 第1章 最新の大容量キャパシタを使った電源回路設計 高トルク駆動/ 長時間運転が可能なハイブリッド電動車いすに見る 第2章 電池+キャパシタのエネルギ・リサイクル装置のしくみ研究 大電流を高速充放電できる優れた能力を回路で引き出す 第3章 残量検出&充電バランサ付き30 A 高速充電器の試作 巻末特別付録 動き続ける! μWマイコン&電源IC 活用法 電池のもつ限られたエネルギを有効活用 第1章 最近の低消費電力デバイスに注目! 動作電圧を下げクロック周波数を制御して対応する 第2章 低消費電力マイコンの傾向と特徴 高速タイプから不揮発性タイプまで 第3章 低消費電力メモリのいろいろ 低い電圧から高効率で動作する電源IC 第4章 バッテリ用高効率DC - DCコンバータのいろいろ
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数168
著者名トランジスタ技術special編集部 梅前尚
初版年月2016/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
関連キーワード