8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(20個)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(100個)
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法E(mm)4.5
1箱(300個)
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398 税込1,538
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)