カテゴリ

  • 電気材料(36)
    • 丸形圧着端子(30)
    • その他形状圧着端子(6)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • DST(大同端子製造)(7)
  • 冨士端子工業(4)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(2)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(6)
  • 3.3(1)
  • 3.7(2)
  • 4.3(21)
  • 4.4(1)
  • 5.3(19)
  • 5.4(1)
端子形状
端子形状
丸形(34)
端子形状
先開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(23)
  • 3~4未満(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(18)
  • 裸圧着端子(17)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(16)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 16(21)
  • 17(20)
  • 18(20)
  • 19(19)
  • 20(19)
  • 21(18)
  • 22(19)
0.3~1.65・16・17・18・19・20・21・22
全長(mm)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.3(1)
  • 15.5(1)
  • 15.6(6)
  • 15.8(8)
  • 17.8(1)
  • 18.3(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 19.8(1)
  • 20(6)
  • 20.3(1)
  • 20.5(2)
  • 20.6(2)
  • 20.8(2)
  • 21.1(3)
  • 23(2)
  • 23.5(2)
14.5・15・15.3・15.5・15.6・15.8・17.8・18.3・18.5・19・19.5・19.8・20・20.3・20.5・20.6・20.8・21.1・23・23.5・全長(mm)をもっと見る
幅(mm)
  • 8
  • 4.5(1)
  • 5.5(33)
  • 5.6(4)
  • 5.7(3)
  • 5.8(4)
  • 6.5(4)
  • 6.6(26)
  • 6.8(7)
  • 7.0(1)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 11.5(5)
  • 11.6(8)
  • 12(7)
  • 13.6(11)
  • 13.7(1)
  • 16.5(3)
  • 19(1)
  • 22(5)
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(6)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 耐食(1)
  • 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸端子 1.25」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
349税込384特価
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(193件のレビュー)
149税込164
1パック(20個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
509税込560
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)8全長(mm)18.3エスコ品番EA538MB-33レッド
1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個) エスコ1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)エスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-63幅(mm)8全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個) エスコ1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.8エスコ品番EA538MA-62
1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-203
1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-202
銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子丸先開形DST(大同端子製造)
659税込725
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
789税込868特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP1DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)
1,698税込1,868
1箱(100個)
24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子DST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1箱(1000個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
防水形圧着端子 ニチフ防水形圧着端子ニチフ
8,398税込9,238
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
2,098税込2,308特価
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
549税込604特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
229税込252
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(188件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1袋(1000個)
18日以内出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら