端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)35
エスコ品番EA538MA-79
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
種類裸圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 先開形 銅線用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)15.3
全長(mm)37.7
エスコ品番EA538MA-80
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)33
エスコ品番EA538MA-77
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-125
幅(mm)20
全長(mm)42.3
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質黄銅
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)17.5
全長(mm)36.3
エスコ品番EA538MA-121
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
仕様JIS規格品
材質無酸素銅
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。
RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = #10コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 13mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
シリーズDuraSeal
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M10 (3/8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 29.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ