端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-39
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
仕様シリーズ = FV5.5絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 23mm
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.89mm、撚線:2.63~6.64mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
翌日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
種類裸圧着端子
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
エスコ品番EA538MA-69
幅(mm)9.5
全長(mm)19.8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)9
全長(mm)18.2
エスコ品番EA538MA-106
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
端子形状丸型
特性耐熱
種類裸圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)19.5
エスコ品番EA538MA-206
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
仕様JIS規格品
材質無酸素銅
種類裸圧着端子
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
関連資料(4.75MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子
端子形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
関連キーワード
1
2
次へ