66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(100個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)




圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


1箱(100個)
特価
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634 質量(kg)2.5 材質(本体)プラスチック 外寸法・幅(mm)396 外寸法・高さ(mm)167 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167 外寸法・奥行(mm)296
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。 シルバー 仕様丸形 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 2018年トラスコ掲載ページ3 0777
1セット(6個)ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113 セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個 材質ポリカーボネート 寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス) 質量(kg)6.5 ブルー/クリア ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

蓋に収納ポケットがついています。取り外し可能な工具ポケットがついております。118.01は2段引出付です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 材質ABS樹脂 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ4 2071
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オーム電機丸型端子(R型)
電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく 使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます 材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 使用温度電線の定格温度に基づく
1袋(2個)
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~70 ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷

KIV14SQケーブル。アンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!。丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600V ケーブルKIV14SQ 端子丸型:R14-8
1式
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすい。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに 型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10 コネクタアンダーソン:65A・~600V 端子丸型:R8-8
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)1 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)2 定格電流(A)~100 ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
1式
4,798 税込5,278
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)5 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)2 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
1,998 税込2,198
6日以内出荷

KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~70 ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)1 定格電流(A)~100 ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
1式
2,498 税込2,748
6日以内出荷

KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~100 ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷

KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~70 ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷

KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~70 ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

KIVケーブル8SQ。端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~70 ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能 型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m) 定格電圧(V)~600 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット 端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
1式
899 税込989
6日以内出荷

KIVケーブル5.5SQ。端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)10 定格電流(A)~50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

KIVケーブル14SQ。端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!。丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい。赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R14-8 定格電圧(V)~600 ケーブル長(m)5 定格電流(A)~100 ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷