用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-2
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-1
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色白
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スリーブ)ポリプロピレン
材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~70
色ホワイト
エスコ品番EA538SM-3
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~60
材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)黒
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
RAV2-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
RAV5.5-5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV1.25-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)20
端子形状丸形
色レッド
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)4.3
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV1.25-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
RAV5.5-4
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)26.5
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV2-5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV1.25-3
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)15.7
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RAV1.25-5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)20
端子形状丸形
1袋(10個)
¥208
税込¥229
当日出荷
V2-3
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)21
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600
ビニール巻不要です。
用途丸端子ねじ止め用絶縁キャップ
仕様端子ねじM4 AC/DC600V
トラスコ品番217-1418
色白
1袋
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネート。UL・C-UL登録品。環境対応型。
全長(mm)21.1
寸法H(mm)10
寸法F(mm)7.1
寸法D(Φmm)4.1
電線抱合範囲AWG(#)22~16
寸法B(mm)8
寸法d(Φmm)25.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
入数(個)100
1パック(100個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
JIS規格品、UL・C-UL登録品
仕様●型式:44597●撚線(mm2):1.04~2.63●全長(mm):22.5●入数:100個入り●材質:無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト●サイズ(mm):Φd2:5.3B:9.5F:7.75H:10.0ΦD:4.6
アズワン品番65-2140-03
1パック(100個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
ビニール巻不要です。丸端子ねじ止め用絶縁キャップ
仕様●端子ねじM5 AC/DC600V 白色●原産国:日本●コード番号:216-2019
アズワン品番67-2302-63
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ