44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




塗装作業の必需品
容量(L)3 材質ブリキ 高さ(mm)148 質量(g)181 最大外径(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に 材質ブリキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷


1組(30個)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
410 税込451
当日出荷

塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用 タイプ無地 材質(キャップ)樹脂
1缶
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車の衝突・厳しい天候も平気なポリバケツ屋外での使用に最適な大型ダストボックス。ポリエチレン製で軟らかく車が衝突しても元に戻る復元力。 極寒にも耐える耐候性。蓋と本体をつなぐカバーセイバー付き。風が吹いても蓋がとばされず、開閉にも便利。70Lゴミ袋でのご使用が推奨です。 ガレージやエクステリアになじみやすいガンメタル調カラー。
形状角型 ガンメタリック 寸法(cm)36×55.4×高62.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TRUSCO丸缶
フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。
用途小物収納として。 材質/仕上アルミニウム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L)2.5 寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

アサヒペンスーパープレス缶
RoHS
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3 材質スチール(亜鉛メッキ仕上) 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
969 税込1,066
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の丸型ラップ。 ラップ部直径6.5cm、9.5cm、11.5cmの3種類が1枚ずつ入ったMセットです。 丸型のシリコーンラップは、丸い容器や缶詰などにもぴったりフィットし、汁気のある中身もこぼれにくく保存できます。
材質シリコーンゴム 質量(g)【直径6.5cmタイプ】10、【直径9.5cmタイプ】13、【直径11.5cmタイプ】17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【直径6.5タイプ】全体/10×8.7×2.4、【直径9.5タイプ】全体/12.5×11.1×2.4、【直径11.5タイプ】全体/14.5×13×2.4
1個(3枚)
679 税込747
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ステンレス角ベラ
防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380 刃長(mm)250 刃厚(mm)1.2
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!
材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC 幅(mm)540 質量(kg)3.8 高さ(mm)950、注ぎ口:320 材質(本体)鉄、粉体塗装 奥行(mm)450 最大積載荷重(kg)(約)30 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
欠品中

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。 小分け作業の時間短縮ができます。 内容物が直接取り出せます。 クリーンに作業ができます。 さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。
質量(kg)2.3 アイボリー 高さ(mm)約380(投入高さ) タイプ角型鋼管 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立ては簡単です(10分程度で組み立て可能)。 缶のセットはワンタッチでできます。 給油はハンドルを傾けるだけで、安全・経済的で清潔に容易に給油できます。
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に 付属品ポリ蛇口付 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車 材質SUS304 キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 主成分常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 主な用途建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温乾燥性 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 つやつや有り~3分つや 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

適合1本 トラスコ品番431-3771 幅(mm)580 質量(kg)4.8 高さ(mm)940 奥行(mm)460 キャスター 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物 転倒角度(°)【左右側】58
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC 質量(kg)約3.8 最大積載量(kg)約30 高さ(cm)30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物 外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
1箱(3個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)3~5 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)75~90
1缶(4kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中味の取り出しも片手で出来ます。 一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。 内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)