材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
材質樹脂
仕様空錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L
種類浴室用
適合扉厚(mm)30
バックセット31mm
ビスピッチ(mm)82
材質樹脂、他
色ブラック
機能上下・左右調整機能付き
関連資料図面(0.04MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
取付けカンタン!
内カギ付レバー錠。
浴室に使用されている樹脂製レバー錠。
脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア
付属品ネジ6本
適合KURIKI
材質ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21
色ペールホワイト
種類浴室用
穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴
材質(レバー部)ABS樹脂
アズワン品番64-5071-99
適合扉厚(mm)30
バックセット(mm)32
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~32
色アイボリー
種類浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
錠前間仕切り錠
材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア
付属品ネジ5本
適合KURIKI
材質ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21
色ペールホワイト
種類浴室用
穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴
材質(レバー部)ABS樹脂
アズワン品番64-5071-98
適合扉厚(mm)30
バックセット(mm)32
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー
タイプ室内錠
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
関連キーワード