クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番468-0209
材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム
長さ(mm)1920
幅(mm)1040/1100
高さ(mm)850
タイプ乗用草刈機
刈込み幅(mm)915/975
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)10~75
最大出力21.1PS
燃料タンク容量(L)14
走行速度(km/h)性能:0~13.2
登坂角度能力(空車時):15
馬力(PS)21.1
出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
21日以内出荷
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
長さ(mm)1885
幅(mm)1020
高さ(mm)920
タイプ乗用草刈機
使用燃料ガソリン
最大出力21.1PS
走行速度(km/h)性能:0~14.2
馬力(PS)21.1
より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番652-8605
長さ(mm)1885
幅(mm)1020
高さ(mm)920
刈込み幅(mm)975
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
ブレード枚数2枚
刈込み高さ(mm)0~150
最大出力22.4PS
燃料タンク容量(L)18
走行速度(km/h)性能:0~14.2
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)22.4
出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
欠品中
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色クローム
適合車種トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163
寸法(mm)145×70
刃厚(mm)6
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22
形状フリーナイフ( 38
方式サイドクラッチ
ハンドル上下・左右ワンタッチ可変
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85
乾燥質量(kg)200
タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24
最大出力(kW)エンジン:5.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950
エンジン型式GB290PN
走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
防水・防塵・抗UV
用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため
長さ(mm)1895
幅(mm)1880
色ブラック
高さ(mm)900
対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可
機能抗UV、防雨、防塵
材料ポリエステル、オックスフォード
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。
トラスコ品番467-8577
材質(本体)スチール(車輪)ゴム
長さ(mm)1570~1690
幅(mm)705
高さ(mm)890~1140
タイプ歩行式ハンマーナイフモア
刈込み幅(mm)530
ブレード枚数30枚
刈込み高さ(mm)0~100
最大出力6.3PS
燃料タンク容量(L)3
走行速度(km/h)性能:0.4~4.5
登坂角度能力(空車時):15
馬力(PS)6.3
出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6
1台
¥469,800
税込¥516,780
21日以内出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X
セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)350
付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)56
出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702
使用時間(分)約130(目安)
刈込み能力(m2/H)630
刈込み方式リール式・8枚刃
動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・4WD・HST搭載
質量(kg)345
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:4WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載
質量(kg)325
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:2WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
仕様適合本機型式:RMK151X
セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
仕様適合本機型式:RMK180X
セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ネックに絡みつく雑草を防止します。刈刃の上に装着します。作業効率、燃費を大幅アップします。
用途刈払機用アタッチメント。
外径(Φmm)95
刃厚(mm)0.75
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番382-0793
材質刃物用特殊鋼
質量(g)97
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【刃幅が超ワイドで長持ち!】。刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
関連キーワード