59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 乳白半透明
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 材質アクリル 厚さ(mm)1 寸法(mm)550×650 乳白色 アズワン品番64-7849-77
1枚
3,140 税込3,454
欠品中

仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 材質アクリル 厚さ(mm)1 寸法(mm)320×550 乳白色 アズワン品番64-7849-76
1枚
1,830 税込2,013
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がる。板を通して向こう側の像は見えない。板を通して向こう側の像は見えません。裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質アクリル 厚さ(mm)1 寸法(mm)650×1100 乳白色 アズワン品番64-7849-78
1枚
5,670 税込6,237
翌日出荷

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm)1 材質アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)3 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)2 材質アクリル 比重1.19 全光線透過率(%)8 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル ホワイト
1枚
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ 耐候性があり加工しやすいアクリル板です 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 動画あり
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 厚さ(mm)5
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
878 税込966
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

WARLONアクリワーロン
エコ商品
表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。 表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映りこみ防止や白さ感アップにも適しております。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。 材質プリントフィルム、アクリル板(透明) 仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性 タイププリントタイプ エバーライトシリーズ 色(柄)乳半クリア 有効寸法(mm)910×1820 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)室名札 突出型 無地
突出型の室名札です。
仕様突出型 材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色) 寸法D(mm)5
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
定格寿命(時間)LEDランプ:約30000 光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586 定格100V 48W 50/60Hz共用 定格寿命(時間)LEDランプ:約30000 光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220 照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%) 傾斜角度(°)7(固定) 光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用 定格初期照度補正タイプ 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察を大きなスクリーンで説明できます。
付属品ナトリウム光源装置:散乱板付きランプカバー セット内容ナトリウム光源装置 NL-Y、大型投影板(透過スクリーン)LSN 材質大型投影板:アクリルパネル(乳白色)(投影板)、アルミ(スタンド) 型式NL-YS 寸法(mm)ナトリウム光源装置:300×180×105、ナトリウムランプ:Φ38×165、大型投影板:990×470×1,070(全体)、900×900(投影板) 電源AC100V(50/60Hz切替式) 光源ナトリウムランプ
1台
210,000 税込231,000
9日以内出荷

3色(赤色、青色、緑色)の高輝度LEDを用いて、光の合成の実験を行う装置です。 高輝度LEDの採用により、各色は鮮やかで色の変化がとてもわかりやすくなっています。 また、調光ができますので、様々な色の光を作り出すことができます。 スクリーンに投影して観察したり、付属の半透明板を通して透過合成光を観察することができます。
付属品ACアダプタ、アクリル製半透明板(乳白色) 寸法(mm)130×105×56(取手含まず) 光源高輝度LED(赤、青、緑)、調光つまみ付き
1個
39,880 税込43,868
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)室名札 平付型 無地
平付型の室名札です。
仕様平付型 材質金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色) 寸法D(mm)13
1枚
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装) 長さ(mm)1217 幅(mm)117 質量(kg)4.2 タイプFHF32W相当 取付高(mm)117 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1725 アズワン品番64-9323-81 出幅(mm)6 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×105
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

消費電力(W)34.2 仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装) 長さ(mm)1217 幅(mm)117 質量(kg)4.2 タイプFHF32W相当 取付高(mm)117 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)72 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1725 アズワン品番64-9323-80 出幅(mm)6 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)1200×105
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト 質量(kg)0.8 タイプ小形電球形 口金E17
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷

材質スチール、アクリル乳白板t3mm 寸法(mm)乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415 質量(kg)約4.4 消費電力(W)12 コード長さ(m)3、アダプター:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:226×226×443 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:280×280×500(取手含まず) 取手H150mm
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷