22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1本ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 1℃ 全長(mm)300 比重15~40(赤液0~40℃) アズワン品番63-1461-25
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

牛乳の比重測定用です
仕様コード番号:JC-9307 全長(mm)約300 目盛1牛乳度 目盛範囲15~45牛乳度 アズワン品番61-0017-57
1本
3,500 税込3,850
当日出荷


安藤計器製工所牛乳計 15~40 1
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 全長(mm)240 比重15~40 アズワン品番63-1461-24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本
802 税込882
当日出荷

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


粉ミルクを必要な分量に小分け保存できるチャック式小分けバッグ。おでかけ時や夜間の調乳時の量りおきとしても便利。メモ書きスペース付き。使い捨てタイプなので、衛生的で安心。たっぷり50枚入り。※袋に粉ミルクを溶かして作ったミルク等入れないでください。※袋には一回分の粉ミルクを小分けして入れてください。衛生上一回の使い切りとしてその都度、新しい袋をご利用ください
材質ポリエチレン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×60×0.04 耐冷温度(℃)-30 アズワン品番68-5716-91
1個
398 税込438
7日以内出荷

お出かけ時や調乳用に粉ミルクを小分けできます。3回分計り置きできます。注ぎやすいロート付き。フタが落ちない構造なので便利です。授乳期が終わったら、保存容器として使えます。3つ全てに中フタが付いていますので、1つずつ外して使うこともできます。フタには蒸気弁が付いているので、そのまま電子レンジで温めることができます。離乳食の小分け保存やお菓子入れに。ロート付きなのでボーロなどが取り出しやすいです。水色の容器は深型なので、替え乳首入れにも。電子レンジ、食洗機、煮沸消毒OKです。
用途粉ミルク小分け用 仕様ロート付き 材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、蒸気弁:シリコーンゴム 寸法(mm)65×65×175H 質量(g)87 タイプミルクケース・保存容器 対応食洗機・電子レンジ
1個
619 税込681
6日以内出荷