「乾湿両用バキュームクリーナー」の検索結果
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
タイプ屋内型
定格電圧100V
定格周波数(Hz)50/60
消費電力1200W
騒音値(dB)80
電線長さ(m)5
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)12
質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378
パイプ径(Φmm)35
色本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)100 (50/60Hz)
電源コード(m)4
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5
材質(タンク)ステンレス(SUS430)
運転音(dB)80
定格電圧 AC V100 50/60HZ
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)20
吸込仕事率(W)384
電源コード(m)4
質量(kg)7.5
仕様乾湿両用
付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)390×380×515
定格消費電力(W)1200
風量58L/S
真空度(kPa)17
ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)約1100
本体質量(kg)約5.3
吸込仕事率(W)約210
集塵容量(L)(最大)約14
風量(m3/min)約1.9
電源コード(m)約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)≦約83
真空度(kPa)19
格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
電源(V)単相100
集塵容量(L)20
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
トラスコ品番102-6457
材質ダストボックス:ステンレス
幅(mm)386
質量(kg)8
高さ(mm)525
奥行(mm)415
消費電力(W)1200
騒音値(dB)84
最大風量(m3/min)2
吸水量(L)6
最大真空圧(kPa)17.1
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)10
付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1200
風量(m3/min)ブロアー時/2
騒音値(dB)84
真空度(kPa)17.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27
質量(kg)7.7
仕様乾湿両用
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)4.02
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)14
最大真空圧(kPa)17.4
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)750
本体質量(kg)3.6
吸込仕事率(W)120
集塵容量(L)7
最大風量(m3/min)1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)76
真空度(kPa)最大13
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)7.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え!
本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。
快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。
粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。
三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣)
回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
砂も水も吸引できる乾湿両用タイプ
家庭用から業務用まで色々なシーンに使えます。
サビに強いステンレス製タンク
フィルターを洗って再利用可能
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●風量:1.8m3/min●真空度:約17kPa●吸入仕事率:約200W●定格消費電力:1200W●タンク容量:20L●吸水量:約14L●ホース長さ:約1.5m●電源コード長さ:約3m●騒音値:約81dB(A)●サイズ:W350×D350×H520mm●質量:約5kg(ホース・付属品含む)●付属品:ホース・延長パイプ×3・先端ノズル・ヘパフィルター・隙間ノズル・ブラシノズル・フィルターシート
アズワン品番68-4537-85
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S用の、吸引した乾いたゴミを回収するフィルターバッグです。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材です。集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
仕様乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1、WD 2 Plus、WD 3 S用
材質三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。
ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1100
本体質量(kg)6.9
吸込仕事率(W)150
集塵容量(L)8.6
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337
材質(タンク)樹脂(PP)
運転音(dB)82
真空度(kPa)最大12.5
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)9.3
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7
付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個
材質ダストコンテナ:樹脂製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312
本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)
出力電流(A)0.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
定格入力電力230W
充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)
充電時間(時間)5
アズワン品番64-9300-19
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥8,980
税込¥9,878
4日以内出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
バキュームクリーナー用の紙パックです。
仕様●適合機種:SL18210P-2B
アズワン品番65-9620-95
1枚(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
バキュームクリーナー用の紙パックです。
仕様●適合機種:SL18310-4B
アズワン品番65-9620-98
1枚(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様●適合機種:DXV15TJ
バキュームクリーナー用のカートリッジフィルターです。ほこりや粉じんなどの細かいゴミに。水洗い可能で繰り返し使用できます。
仕様●適合機種:DXV15TJ、DXV23GJ
アズワン品番65-9620-90
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
バキュームクリーナー用のフィルターです。乾いたゴミに。水洗い可能で繰り返し使用できます。
仕様●適合機種:SL18310-4B
アズワン品番65-9620-97
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20
質量(kg)8
電源コード(m)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525
吸水量(L)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1セット(4枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー布用ノズル
用途カーテンなどの布製品の清掃に
タイプ布用ノズル
アズワン品番64-4063-54
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用乾式フィルター
用途乾いたゴミの吸い込みに
タイプ乾式専用
アズワン品番64-4063-51
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。
適合機種WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×40×40
パイプ径(Φmm)35
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。
カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。
耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。
優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S
質量(kg)0.3
色茶
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
用途水など液体の吸い込みに
タイプ湿式専用
アズワン品番64-4063-52
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
質量(kg)0.3
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240
入数1
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×185×40
入数1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ホース先端にストレートパイプ・各ノズルパーツを差し込んで使用
用途EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー専用ホース
対応機種VCM‐4A
アズワン品番64-4063-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーのオプションアクセサリー、車内清掃キットです。車のフロアマットや座席シート、ダッシュボードやトランクまで、このキットを使用すれば車内のあらゆる場所のお掃除が完璧です。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え!
本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。
快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。
粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。
三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣)
真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。
回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
関連キーワード
1
2
次へ