88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。 適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷


乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ 適合EVC-100・PEVC-120SCL 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
1個
399 税込439
当日出荷

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V)AC100 タンク容量(L)30 吸込仕事率(W)160 コード長さ(m)約5 質量(kg)約9 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ乾湿両用型 定格消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.8 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約13 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ 適合EVC-100・PEVC-120SCL 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
1個
299 税込329
当日出荷

EVC-120SCL 乾湿両用掃除機 12L E-Value 動画あり
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。 吸込仕事率(W)100 吸水容量(L)6 集塵容量(L)8 セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個 材質本体:樹脂 電流(A)6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)600 本体寸法(mm)約280×280×370 最大風量(m3/min)1.63 真空度(kPa)最大:11
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ トラスコ品番835-9143 適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Power sonicNVC-20PA用の微粒子フィルタ
エコ商品
適合NVC-20PA用 種別乾湿両用微粒子フィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662 質量(kg)12
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷

ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。
適合機種NT 27/1、NT 48/1 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113 入数1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止 トラスコ品番794-1889 質量(g)578
1パック(5枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL 種別ペーパーカートリッジフィルター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

NT30/1AP 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー 動画あり
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg)11.8 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 電源コード(m)7.5 パイプ径(Φmm)35 ダストコンテナ容量(L)30 モーター出力(W)1300 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)(ダストコンテナ)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-93 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)74
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 コード長さ(m)8 仕様布フィルター 付属品ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番298-4148 質量(kg)6.8 材質(本体)ステンレス 消費電力(W)1050 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌日出荷

替フィルター。ダストパックタイプのフィルター、布製で繰り返し使用できます。【適合品番】EA899AR-2B、EA899AR-3A、EA899AR-4、EA899AR-6B、-100A、EA899RS-2A、EA899RS-3A、EA899RS-4A、EA899RS-11、(旧)EA899AR-2A、-3、-6A、(旧)EA899RS-2、-4。
用途粉じん・一般ごみ用。
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)
適合機種NT 22/1 Ap Bp 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×60 入数1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *高い吸引力(前モデル比) 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス *他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比) PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現 ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能 *輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比) 前モデルの同製品に比べ低騒音 また、居住空間でも使用可能 騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 運転音(dB)(A)84 最大風量(m3/min)1.4 真空度(kPa)最大11.7 集塵容量(L)9.5 吸水量(L)7 連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

筒型フィルター固定ノブです。
仕様●適用機種:乾湿両用クリーナーNT27/1・NT48/1 アズワン品番67-5807-04
1個
459 税込505
6日以内出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動機能なし 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa)最大22 吸水容量(L)12
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

乾湿両用バキュームクリーナー。タンク容量15L(吸水可能量10L)。小型乾湿両用バキューム。軽量で吸引力も抜群で音も静か。フィルターを交換することにより、乾いたゴミと吸水の両方の作業が可能です。
仕様●タンク容量:15L(吸収可能量10L) アズワン品番65-9395-82
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。 付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g)約844(すきまノズル含む) 電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時) 本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む) 充電時間約4~5時間 動作時間約18分 内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可) 定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時) 電源供給方式充電式 取扱説明書(4.98MB)
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

集じん機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体)ABS樹脂 付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A)11 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 最大真空圧(kPa)16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 乾式フィルター
用途ほこり・木くず等の乾いたごみに フィルター乾式: VCM-20STA/30STA用 アズワン品番64-4063-55
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品) 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240 入数1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

EVC-200PCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:プラスチック 質量(kg)約4.7 サイズ(cm)機体:51×40×40 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1050 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)11L 電源コード(m)4 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用乾式フィルター
用途乾いたゴミの吸い込みに タイプ乾式専用 アズワン品番64-4063-51
1個
449 税込494
当日出荷

乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
トラスコ品番794-1552 適合機種NT27/1、NT48/1 幅(mm)160 高さ(mm)140 奥行(mm)160
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用 付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ 質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時 電圧(V)18 吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35 集塵容量(L)5.1 最大風量(m3/min)1.8 寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330 真空度(kPa)最大:11 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 吸水容量(L)3.5 関連資料(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)集じん機
プロ向け AVC1100。乾湿両用 (吸込仕事率160W)。床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ。カートリッジフィルター仕様。排水に便利なドレン付。電動工具と接続してクリーンな作業に。市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル 質量(kg)5.5 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435 吸込仕事率(W)160 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)2.5 保証期間1年 真空度(kPa)16 関連資料(0.54MB) 集じん量(L)乾燥15、液体12
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
用途水など液体の吸い込みに タイプ湿式専用 アズワン品番64-4063-52
1個
449 税込494
翌日出荷

ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70 入数5
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷