適合NVC-20PA用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。
適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。先端が細いノズルです。
用途すき間や隅など手が届きにくい場所のゴミを吸引します。
トラスコ品番408-9855
適合機種TKC-1200
質量(g)31
品名コーナーノズル
パイプ径(Φmm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【適合機種】。コンドル バキュームクリーナーCVC-206WD (品番:E-129)。コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-35 (品番:E-134)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
適合EVC-200SCL/200PCL/100P
種別スキマノズル
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名すきまノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
セット内容T型ノズル(約295mm)
品名T型ノズル
適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料T型ノズル交換方法
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。
適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
NVC-20L用ウェットノズルです。
用途NVC-20L用ウェットノズルとして。
適合機種NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。
適合機種TKC-1200
パイプ径(Φmm)32
質量(g)29
トラスコ品番408-9863
品名ハンドノズル
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32
適合機種TKC-1200
質量(g)110
品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル)
トラスコ品番408-9901
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用小型床ノズルです。
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
材質PP
幅(mm)450
質量(g)436
取付寸法(mm)Φ31(ノズル側共通)
アズワン品番64-7943-53
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルです。
用途バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルとして。
適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)約6.2
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)20
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)80
吸水量(L)約6
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)27
質量(kg)7.7
仕様乾湿両用
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×525
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)4.02
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)14
最大真空圧(kPa)17.4
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)20
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×540
質量(kg)約6.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
吸込仕事率(W)150
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.58
真空度(kPa)最大:14
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
騒音値(dB)72
最大風量(m3/min)2.4
最大真空圧(kPa)23
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)11.8
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
電源コード(m)7.5
パイプ径(Φmm)35
ダストコンテナ容量(L)30
モーター出力(W)1300
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)(ダストコンテナ)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-3181-93
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)74
1台
¥91,800
税込¥100,980
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ
材質コンテナ:ステンレス製
質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2
容量(L)コンテナ容量:19
規格真空度 (mbar):173
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520
電源コード(m)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB)
吸引風量(L/s)36
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。
ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。
構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。
軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。
ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。
タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。
また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48
仕様セーフティークラスⅡ
セット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
材質樹脂
周波数(Hz)50~60
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770
本体質量(kg)11
パイプ径(Φmm)35
吸引風量67(L/sec)
騒音レベル(dB(A))72
真空度(kPa)(mbar)174/20
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。
付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
質量(kg)12.4
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)70
パイプ径(Φmm)35
ダストコンテナ容量(L)40
モーター出力(W)1300
吸水量(L)(ダストコンテナ)23
真空度(hPa)254
アズワン品番64-3181-94
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)74
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に
付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm
トラスコ品番385-5887
材質PP T20
幅(mm)370
高さ(mm)580
奥行(mm)560
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
集塵容量(L)31
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4
最大風量(m3/min)4.4
吸水量(L)17
最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4
騒音値(dB)(50/60Hz)69
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
乾いたゴミから液体まで、様々な用途で活躍。フィルターちり落とし機能が高い吸収力を維持。吸引力が高い為、汚水回収等にも対応。フィルターちり落とし機能でフィルターの目詰まりを軽減。本体を開けなくても、ボタンでフィルターのちりを落とすことができます。軽量プラスチックボディ+キャスターで移動が容易。水を吸う際にフィルタ―を交換する必要無し。フィルターが汚れた場合は水洗いにて繰り返し使用可能。
用途細かなホコリ・ゴミの吸引、汚水の回収、工場、事務所、物流倉庫、店舗、ホテル、学校、病院
付属品コーナーノズル225mm(YKA-CN225)×1、フロアノズル(乾湿両用)300mm(YKA-Fn300)×1、筒型フィルター(YKA-CF)×1、合成繊維フィルターバッグ(YKA-FB5)×1、サクションホース1.9m(YKA-SH1900)×1、ベンディングパイプ(YKA-PB)×1、サクションパイプ(メタル製)500mm(YKA-SP500)×2
質量(kg)6.2
容量(L)【ダスト】22/【汚水】13
定格電力(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×480
電源コード(m)7.5
電源電圧(V)単相100
真空度(kPa)22
音圧レベル(dB)69
関連資料単品カタログ(1.36MB)
吸引風量(L/s)65
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
アズワン品番65-9245-86
1台
¥93,000
税込¥102,300
翌日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。
タンク容量(L)30
電源コード(m)約5.0
セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ
材質タンク:ステンレス
寸法(mm)約365×365×645
質量(kg)約7.6
電流(A)11
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
ホース長さ(m)約2
騒音値(dB)78
絶縁方式二重絶縁構造
最大風量(m3/min)1.75
真空度(kPa)最大:13
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁
アズワン品番65-5658-55
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
アズワン品番65-5670-33
1個
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ