「乾湿両用集塵機」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11乾湿両用掃除機ステン 静音SK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
乾湿両用掃除機PC 静音 SK11乾湿両用掃除機PC 静音SK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
M12 AIR-TIP ノズル ミルウォーキーツールM12 AIR-TIP ノズルミルウォーキーツール
15,880税込17,468
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応M12バッテリー(別売り)が必要駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能操作しやすい電源ボタンLED照明で薄暗い環境にも対応吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすいツール不要でブラシを取り外し可能
電圧(V)12適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)床用ブラシノズルミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)湿式ノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)湿式ノズルミルウォーキーツール
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキット ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)集塵アダプターキットミルウォーキーツール
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズル ミルウォーキーツール47.6 mm(1-7/8”)円形ブラシノズルミルウォーキーツール
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
AIR-TIP 配線引き込みノズルセット ミルウォーキーツールAIR-TIP 配線引き込みノズルセットミルウォーキーツール
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
付属品本体、ノズル×3適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
AIR-TIP 十字ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 十字ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP ピボット式延長ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式延長ノズルミルウォーキーツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能90° のピボット式ジョイントで利便性が向上ジョイントは安全に固定可能先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP フレキシブル薄型ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP フレキシブル薄型ノズルミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP グリップブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP グリップブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズルミルウォーキーツール
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッドブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズルミルウォーキーツール
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能直角デザインにより、障害物の周囲に手が届くツール先端交換可能短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP コーナーブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP コーナーブラシノズルミルウォーキーツール
3,988税込4,387
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能360° 回転するブラシヘッド掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ピボット式薄型ブラシノズルミルウォーキーツール
6,288税込6,917
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能薄型のピボット式デザインで利便性が向上360° 旋回する平坦なブラシヘッド複数の方向に使用できる ピボット式ジョイントブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 傷防止ノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 傷防止ノズルミルウォーキーツール
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP フレキシブルホースノズルセット ミルウォーキーツールAIR-TIP フレキシブルホースノズルセットミルウォーキーツール
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース5種類の長さと直径の 交換可能なホース収納ケース付属ホースをねじって固定
付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP ロッキングノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ロッキングノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止表面上で簡単に押し引き可能掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 回転ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 回転ブラシノズルミルウォーキーツール
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシコンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP ダストコレクターノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP ダストコレクターノズルミルウォーキーツール
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP マグネットノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP マグネットノズルミルウォーキーツール
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護スライド式で固定可能なブラシノズル掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
湿式フィルター ミルウォーキーツール湿式フィルターミルウォーキーツール
2,498税込2,748
1個
予約販売
M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター1個入り洗浄・再使用可能
適合機種M18 FPOVCL-0 JP
M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機ミルウォーキーツール
90,980税込100,078
1個
8日以内出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持コード式に匹敵する吸引仕事利率電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量 高耐久性のホースとホイール標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (自社調べ)標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (自社調べ)付属ホース直径47.6mm最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
乾式フィルター ミルウォーキーツール乾式フィルターミルウォーキーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用乾式フィルター 洗浄・再使用可能 HEPAフィルター採用 0.3μm以上の粒子に対し、99.97%以上の粒子捕集率
ダストバッグ ミルウォーキーツールダストバッグミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
予約販売
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL)用ダストバッグ 3個入り
集塵袋 E-Value集塵袋E-Value(2件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
用途交換パーツ。適合機種EVC-120SCL材質
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオックプラスチックタンクバキュームクリーナ 15Lパオック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
用途ベランダ・ガレージの清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)200集塵容量(L)乾7、湿5電源コード(m)2.3セット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ収納ポケット定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200最大風量(m3/min)1.93定格時間(分)30運転音(dB)80真空度(kPa)最大:17取扱説明書(1.13MB)
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付モノタロウ(64件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプモノタロウ(120件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)
集塵機接続アダプター SK11集塵機接続アダプターSK11(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
隙間ノズル E-Value隙間ノズルE-Value(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
集じんコネクター DEWALT(デウォルト)集じんコネクターDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです 集塵コネクターです。
トラスコ品番828-0176種類集じんコネクター
18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみ DEWALT(デウォルト)18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみDEWALT(デウォルト)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付 DEWALT(デウォルト)18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付DEWALT(デウォルト)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0171セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200Vスイデン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)三相200集塵容量(L)40質量(kg)55仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7197幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)3500騒音値(dB)78最大風量(m3/min)6.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-88最大真空圧(kPa)28
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100Vスイデン
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)単相100集塵容量(L)40質量(kg)54仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)1400騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1174件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(3.1MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら