20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L)22 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)5 質量(kg)12.4 トラスコ品番414-1181 幅(mm)398 高さ(mm)569 奥行(mm)552 内径(Φmm)パイプ:38 電源単相100V 消費電力1050W 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 吸水量(L)20 最大真空圧(kPa)22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁 付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル タイプ乾湿両用 内径(Φmm)38 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 ホース長さ(m)2.5 最大風量(m3/min)3.5 吸水量(L)6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん! 本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。 キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。 コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 カーボンブラシ呼び番号172 吸水量(L)30 真空度(kPa)最大22
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用 付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) 型式乾湿両用 消費電力(W)1050(AC) 到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0 バッテリーリチウムイオン 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 バッテリー電圧(V)36(18×2本) 吸水量(L)6
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 電圧(V)直流:18 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーA-60442,A-60464 商品タイプ本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に 吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 電圧(V)直流:18 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)61 真空度(kPa)最大30
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

仕様カーボン122×500 質量(kg)10.5 タイプSUS4-2-1-2 適合車種X-4 音量(dB)97
1個
209,800 税込230,780
74日以内出荷

一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m)2.5 内径(Φmm)38 適合本体集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)小型集じん機:450(P)携帯用集じん機:451(P) 品名集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1.628-310.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)65 真空度(kPa)最大32
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。 コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途粉じん専用 仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個) 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タイプ屋内型 定格電圧100V 定格周波数(Hz)50/60 消費電力1200W 騒音値(dB)80 電線長さ(m)5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと脱着、手軽に集じん。ビット全長「260mmまで」対応。
仕様穴あけ深さ調節、LEDライト付 付属品シーリングキャップ5個 質量(kg)1.4 最大ビット径28mm 集塵容量(mL)300
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100 最大トルク(N・m)410 仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番820-2774 質量(kg)1.3 能力ボルト径M16 差込角(sq.)12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷