コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)約8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205
材質(パッキン)シリコンゴム
質量(kg)0.8
材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170
材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂
外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー
材質(トレー)PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色スモーク
材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
2段重ねると、-73と同じ高さになります。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11
仕様乾燥剤、湿度計付
エスコ品番EA508TC-72
材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)306×486×138(H)
本体質量(kg)1.12
内寸(mm)251×403×100(H)
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)30×30
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ低湿度用
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
棚板間隔(mm)底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)約2/枚
電源コード2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)~25
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
カメラやレンズなどの精密機器やキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利な抗菌仕様のドライボックス。Ag+銀イオンで抗菌、ボックスの表面で菌が増殖するのを抑制します。取り外し可能なケースに入れられる付属の乾燥剤と、気密性を高めるパッキンで湿気やほこりから収納物を守ります。定期的に乾燥剤を交換することで長期間使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
色ウォームグレー
壁紙の残数が確認しやすい透明素材を採用したハニーボックス用乾燥防止カバーです。
糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿にも優れています。
口部はギャザー仕様で外気に触れにくく乾燥防止効果を高めます。
用途ハニーボックスシリーズ共通
材質ポリエチレン
色透明
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品不織布入B型シリカゲル 20g×4シート
材質本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
急な洗濯物でも安心。部屋干しでもしっかり乾く「衣類乾燥カバー」
梅雨などの雨天時や、低温環境下で洗濯物が乾きにくい冬場の部屋干しや、急に飛び込んできた、家族の急ぎの洗濯物などの部屋干しに、お持ちの布団乾燥機とセットで使える衣類乾燥カバーです。
掛けたまま干しやすい!開口部はワイドな幅60cm!
上下左右に大きく広く開く、ダブルジップ方式。
いろいろなタイプの布団乾燥機で使える、ファスナーテープ式のホース穴。
表面と背面に別素材を採用した、ハイブリッド構造。
デザインもマッチしている、メーカーの「衣類ふとんドライヤー DRYBOX」と相性抜群!
色グレージュ
質量(g)230
寸法(幅W×高さH)(mm)[平置き]約800×1250
材質(ホース)ポリエステル
耐熱温度(℃)100
開口幅(mm)600
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス
材質(本体)PMMA(アクリル)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
材質(パッキン)扉:マグネット式
棚板寸法(mm)490×460
乾燥剤、湿度計付
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
小物整理に便利なトレー付です。
積み重ねて収納できます。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)15
仕様キャスター付
付属品乾燥剤(15g×3)
エスコ品番EA508TC-43A
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)470×240×235(H)
質量(g)1280
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。フラットボックスにもおすすめです。
用途下塗り用
色灰白色
タイプ乾燥型
主成分炭酸カルシウム
塗布面積(m2/kg)約210/10
危険物の類別非危険物
関連資料(0.85MB)
1箱(2.5kg×4袋)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
種別ビニールカーテン
アズワン品番4-240-11
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書
質量(g)約595
外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
しっかりママの乾燥剤5g×50コ入りの姉妹品です。
内容量を10コ入りにして気軽にお試しいただける製品にしました。
陳列に便利なBOX入り。
商品タイプ袋タイプ
1箱(10個)
¥319
税込¥351
当日出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。
ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。
コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ
質量(g)780
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30分.60分.120分.180分
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
★海苔、煎餅、パスタなどの保存、お菓子など食品の乾燥剤として使用できます。★下駄箱、引き出し、流しの下、収納庫の湿気に除湿剤として使用できます。★青い粒が赤く変わったら、新しいものとお取り替えください。
1パック(250g)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ
内容量(g)125
主成分アルキッド樹脂、酸化チタン
危険物の類別非危険物
1本(125g)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
持ち運びに便利で嵩張らない、100mLのサイズです。高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。壁紙との接着性に優れています。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓周りのコーキング。クロス・美装仕上げ。建材の隙間埋め
成分水性アクリルエマルション
完全硬化時間24時間
表面硬化(分)120
危険物の類別非危険物
ルーバーシューズボックス75幅のシングルタイプ。
お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉を採用。75幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板
タイプ20人用
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.0×33.0×90.0
組立時間35分(大人2人/お客様組立)
鍵なし
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
ルーバーシューズボックス60幅のシングルタイプ。
お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉は、開け方左右選択可能。
60幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板
タイプ15人用
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×33.0×90.0
組立時間35分(大人2人/お客様組立)
鍵なし
シリコーンゴム製のフタでピッタと密閉、パッキン不使用/食洗器・乾燥機対応/フタを外して電子レンジ使用OK
材質本体上下、仕切り/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ABS樹脂・シールフタ(上)/シリコーンゴム・シールフタ(下)/ポリプロピレン・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト(生地)/ポリエステル、合成ゴム・ランチベルト(テープ)/ナイロン
高さ(mm)95
質量(g)322
縦(mm)87
横(mm)211
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)
方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチ
ハネ径(cm)(4枚ハネ)45 / プラスチック製
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820
風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)
電源コード(m)10
首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
環境にやさしいお弁当箱。トウモロコシ由来のバイオマス原料を使用して二酸化炭素の排出量の削減に貢献しています。外して洗う必要がないパッキンを使用しています。洗いやすいS字仕切り。本体と仕切に抗菌防汚の加工がしてあります。フタを外して電子レンジが使用できます。食器洗浄機・乾燥機の使用ができます。
材質ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、ABS樹脂
幅(mm)168
容量(mL)550
高さ(mm)58
質量(g)153
奥行(mm)100
対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)
吸排気弁付きでフタの張り付きを防止。防汚剤クリンベル添加(クリンベルは樹脂表面に防汚効果を持続させる表面改質剤です)。お弁当を暑さから守る保冷バッグ付き。18cmプラ箸付き。
段数1段
容量(mL)約850
仕様フタをはずして電子レンジOK、食器洗浄機・乾燥機OK
付属品保冷バッグ
材質本体・仕切=PP、フタ・内フタ=AS樹脂、止め具=ABS樹脂、箸=PMMA
質量(g)約335
耐熱温度(℃)本体・仕切・パッキン・吸排気弁=約140、フタ・止め具・箸=約100
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約213×139×60
ルーバーシューズボックス60幅の2個セット。
本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。
縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。
シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOK。60幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント紙化粧繊維板
タイプ30人用(2個合計)
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)60×33×90
組立時間70分(大人2人/お客様組立)
ルーバーシューズボックス775幅の2個セット。
本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。
縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。
シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。
本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。
2個セットで、横並びも縦積みもOK。75幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント化粧繊維板
適合サイズ推奨サイズ27cm以下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)75.0×33.0×90.0
組立時間70分(大人2人/お客様組立)
特殊骨材の配合により、肉ヤセが少なく、また乾燥が早いのも特徴です。
ヘラ(コテ)伸びが良好であるため野丁場での作業に最適です。
灰白色なので、下塗がわかりやすい。
盛り付けやすく、深穴施工等に適しています。
用途下塗専用
色灰白色
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型
主成分β石膏
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)150(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)5~6
1箱(5kg×4袋)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。
規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分天然ゴムラテックス
標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg
貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の床面
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
デリショップみたいなポップなフォルムのランチグッズ。学校やオフィス、ピクニックなど、いろんなランチのシーンを明るく楽しく彩ります。食器洗い乾燥機対応のランチボックス。なめらかなカドや溝なしのシールフタ、曲線をいかしたS字の仕切りなど、洗いやすい設計。食べ終わった後はコンパクトに収納できます。フタを外して電子レンジOK。箸(16.5cm)・仕切り・ランチベルト付き。
段数2段
容量(mL)上段=約340、下段=約300
仕様フタをはずして電子レンジOK、食器洗浄機・乾燥機OK
材質本体・シールフタ・仕切=ポリプロピレン、フタ=AS樹脂、箸=メタクリル樹脂
質量(g)約199
耐熱温度(℃)本体・仕切り・シールフタ=約140、フタ・箸=約100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ