48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力乾燥剤キングドライのお得な3パック商品。カメラ乾燥剤で初の丈夫で破れにくいナイロン袋を採用。 カメラに最適な湿度40%を保ちます。成分には汚染した土壌の浄化にも利用される天然素材の石灰(酸化カルシウム)を使用。 日本石灰乾燥剤協議会認定商品です。
成分酸化カルシウム 使用の目安約22Lのスペースに1袋 有効期限8~14ヶ月
1個
769 税込846
当日出荷

カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50 主成分酸化カルシウム(CaO) 使用の目安30Lスペースに1袋 使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
349 税込384
当日出荷

防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。
1袋(30g×4個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。 再生させる時期を色の変化で知らせます。 裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。 繰り返し使用可能
材質シリカゲル 寸法(mm)120×175mm 内容量(g)20g×6枚入り
1個
1,380 税込1,518
当日出荷

大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質B型シリカゲル 寸法(mm)30×130 使用の目安約10Lのスペースに2本 仕様白色不織布
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用 材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有) 区分A型シリカゲル 有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります) アズワン品番64-1138-57
1袋(10g×12個)
329 税込362
当日出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能 材質シリカゲル 寸法(mm)30×130mm 内容量(g)10g×6本入り
1個
950 税込1,045
当日出荷

防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
1組(4個×3袋)
1,798 税込1,978
翌日出荷

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
クリア 材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。 カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。 そのまま保管庫としてご利用いただけます。 パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。 カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
スモーク 材質(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計 材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(トレー)PP(ポリプロピレン) 材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(本体)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌日出荷

フジカラーカビ防止剤
シリカゲル結晶中の有効成分(BCA)が常温で気化し、強力なカビ防止性、 乾燥性を維持します。においがほとんどなく、人体に無害です。開封後約1年間有効成分の気化が持続します。
用途乾燥剤 寸法(mm)50×H75×D4(1包あたり) 有効期間約1年(開封より) 入数5g×10袋
1個
499 税込549
4日以内出荷

脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に エスコ品番EA941A 材質酸化カルシウム 有効期間6/12ヶ月 質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
1,200 税込1,320
翌日出荷

海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。
用途乾燥剤 成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム 材質【本体袋】ポリエステル不織布 容量5g(袋)×6個 タイプ超即効タイプ 効果4~8か月
1パック(6個)
679 税込747
5日以内出荷

カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50 主成分酸化カルシウム(CaO) 使用の目安30Lスペースに1袋 使用期間約6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1セット(4袋×8パック)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。信頼の日本製。お買い得な32袋入りです。
容量(g)1袋:30
1セット(4袋×8パック)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
仕様使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個 材質シリカゲル 寸法(mm)75×75×2
1個
209 税込230
7日以内出荷

最大20mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、混雑検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FE9382-EHV-v2は最新の圧縮方式H.265に対応した6Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。 仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個内蔵、Smart IR Ⅱ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/反転/鏡面画像/昼夜設定対応・イルミネーター:イルミネーター/露出調整、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度/WDR/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・紛失物検知・混雑検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・ Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロ IoT セキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10 (メタルハウジング)、NEMA 4X 付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、乾燥剤、ネジパック 質量(g)701 消費電力(W)最大12.5(IRオン)最大5(IRオフ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定焦点 対応【オーディオ】音声入出力(全二重) 寸法(Φ×mm)150×68.2 インターフェース【オーディオ】内蔵マイク・外部マイク入力※・外部ライン出力※、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 解像度【画像】2048×2048 保証期間【ライセンス延長期間】5年 S/N比69.6dB 安全規格EMC: CE (EN55032/EN55024 Class A/EN50121-4 )/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529); NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC: CNS 13438/安全性: CNS 14336-1) 確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度 コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力 ×1※オプションケーブル (プロジェクト対応となります、お問い合わせ下さい)DC12V電源入力・オーディオライン入力・オーディオライン出力・デジタル入力×1・デジタル出力×1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class0 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM2GB 有効距離(m)5 絞りF1.6 光量(Lx)最低0.065・F1.245(カラ-)<0.001・F1.245(白黒)0(IRイルミネ-タ-オン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 焦点距離f=1.245mm フレームレート最大30fps @ 2048×2048 アラーム【トリガー】オーディオ検出・カメラ干渉検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期的なトリガー・録画検知・SDカード寿命・衝撃検出・システム起動、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・ SDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-20~55、動作時:-40~55 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB以上 対応プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP,IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP,UDP, UPnP イメージセンサー1/1.8” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング対応NASへの録画対応 湿度(%)90 セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、SFTP、署名付きファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃、サイバーセキュリティイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

最大10mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 。また、IP66の防水・防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋内外を問わずあらゆる場所に設置可能です。
用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。 仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR、【最大ストリーム】4つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/彩度/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正、【イメージ設定】プライバシーマスクの設定が可能・プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション・アンチフォグ機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤 質量(g)695 消費電力(W)最大12(IRオン)最大3.8(IRオフ) 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定焦点 対応【オーディオ】音声入力あり 寸法(Φ×mm)150×68.2 インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 解像度【画像】1920×1920 保証期間【ライセンス延長期間】5年 S/N比63.3dB以上 安全規格CE/FCC Class A/ UL/LVD/VCCI/C-Tick 確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class0 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM512MB 有効距離(m)5 絞りF2.2 光量(Lx)最低0.05・F2.25(カラー)<0.005・F2.25(白黒)0(IRイルミネーターオン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 焦点距離f=1.16mm フレームレート最大24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ) アラーム【トリガー】動画モーション検出・定期的なトリガー・システムブート・録画検出・カメラ干渉検出・手動トリガー・音声検出・SDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)、【イベント】HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・SDカードを使用してイベントを通知。HTTP・SMTP・FTP・およびNASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB以上 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)90
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2 質量(kg)55 タイプ中湿度用 電源(V)AC100 消費電力(W)58 有効内容量(L)317 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234 棚板耐荷重(kg)50Kg 湿度計アナログ湿度計 塗装粉体塗装 ブラック 除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式 湿度コントロール可変式30~50%RH 材質(キャビネット)スチール
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 形状ドーム型 質量(g)905以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3 保護等級衝撃:IK10 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 使用場所屋内・屋外 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30~80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水防塵ハウジングBrinno ATH120はTLC300専用のハウジングです。防水規格IPX64なので屋外でも雨や埃を気にせず撮影できます。
仕様●適用機種-TLC300●防水規格-IPX4●三脚ネジ穴1/4"●パッケージ内容-防水防塵ハウジング、ゴムストラップ、乾燥剤 アズワン品番65-9554-76
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所屋外 防水性IP66 付属品カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤 種別IEC保護等級 IP66 材質アルミ合金 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×410×115.5(突起物含む) 取付ねじM6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃)-10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること) 適合金具WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ハクバ写真産業ドライボックス AG+
カメラやレンズなどの精密機器やキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利な抗菌仕様のドライボックス。Ag+銀イオンで抗菌、ボックスの表面で菌が増殖するのを抑制します。取り外し可能なケースに入れられる付属の乾燥剤と、気密性を高めるパッキンで湿気やほこりから収納物を守ります。定期的に乾燥剤を交換することで長期間使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン ウォームグレー
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布) 電源(AC V)100 材質(棚板)SUS430 湿度計デジタル湿度計 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、棚×2、六角レンチ、棚マット×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み) 材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg)12 容量(L)60 電源AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W)20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×550×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×590×315 除湿方式乾燥剤除湿方式
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ハクバ写真産業E-ドライボックス 25L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み) 材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg)5.6 容量(L)25 電源AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W)20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×230×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×270×315 除湿方式乾燥剤除湿方式
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ハクバ写真産業E-ドライボックス 100L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、棚×4、六角レンチ、棚マット×4、底マット×1、アジャスター足×4 材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg)24.5 容量(L)100 電源AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W)20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×970×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×990×315 除湿方式乾燥剤除湿方式
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

ハクバ写真産業E-ドライボックス 40L
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。 カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。 ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。 ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。 防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。
付属品鍵×2、棚×1、六角レンチ、棚マット×1、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み) 材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット 質量(kg)8.5 容量(L)40 電源AC100V、50-60Hz 定格消費電力(W)20 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×360×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×400×315 除湿方式乾燥剤除湿方式
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

本機は NC-9600/9620※用のドームカバーと交換して使用するユニットです。 ※ NC-9600S/9620S には対応しておりません。腐食によりカバーが破損する可能性があるため、塩害・重塩害地域では使用しないでください。本品に交換することにより、フリッカ※ を軽減することができます。 ※フリッカは照度の高い屋内環境で発生する可能性があります。発生条件等は別途お問合せください。
仕様【光透過率】12.5±5% 付属品乾燥剤(両面テープ付き) 材質ADC12/PC 質量(g)約273 色調オフホワイト 適合カメラNC-9600/9620 本ユニット装着時、カメラの最低被写体照度は以下となります。 0.72 lx(カラー、電子増感無し)、0.064 lx(白黒、電子増感無し) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約132×88
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷