工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
シートタイプでスペースを取りません。小袋状のシリカゲルに起こりうる破れの心配がありません。製品には直接触れないようにご使用ください。
種別小分け
吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。
規格JIS Z0701規格品
乾燥剤のシリカゲルを多列の袋状に充てんしたシート。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状なので、目地に合わせて希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
寸法(mm)80×195
質量(g)500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾燥状態では緑色をしていますが、中湿度領域ではピンク色を呈し、更に高湿度領域ではオレンジ色に変色します。
接着剤等は使用していないので、化学変化の心配がありません。
質量(g)100
アズワン品番1-042-11
再生時乾燥温度(℃)80以下
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
サイズ6UP(4-8mm)
寸法(mm)102×114
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。
シートサイズ(mm)65×68
入数10g/袋×30
1組(30包)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サイズに合わせて自由にカットして使用でき、湿度に弱い製品の梱包資材として使用可能です。一般的なシリカゲルと比べ表面積が広く湿度調整と消臭効果が高い商品です。梱包時にシートとして入れる事で錆やカビ等から商品を守ります。
用途錆やカビなどに弱い商品の梱包資材として。
成分シリカゲル
トラスコ品番161-1106
材質ポリプロピレン不織布
長さ(mm)5000
幅(mm)900
厚さ(mm)0.8
質量(kg)1.2
色白
吸湿量(mL)最大理論:64/[[平米]]
1巻
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。
カットして形状を変えて使えます
シート乾燥剤の使用目安
お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm)
注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)30×40
1セット(100個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
厚さ(mm)1
寸法(mm)40×80
入数10枚/袋×5
1組(50枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。
カットして形状を変えて使えます
シート乾燥剤の使用目安
お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm)
注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)40×50
1セット(100個)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。
カットして形状を変えて使えます
シート乾燥剤の使用目安
お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm)
注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)60×70
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。
カットして形状を変えて使えます
シート乾燥剤の使用目安
お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm)
注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)50×60
1セット(100個)
¥789
税込¥868
4日以内出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。
カットして形状を変えて使えます
シート乾燥剤の使用目安
お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm)
注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)70×80
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
シリカゲルより場所をとらずスマートな乾燥剤です。
カットして形状を変えて使えます。
【シート乾燥剤の使用目安】
お菓子の重さ(g)/1.5=シート乾燥剤の面積(平方cm)
注)使用目安はお菓子によってサイズが異なる場合がございます
寸法(mm)90×90
1個(100個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
再生させる時期を色の変化で知らせます。
裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。
繰り返し使用可能
材質シリカゲル
寸法(mm)120×175mm
内容量(g)20g×6枚入り
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。
付属品取扱説明書、使用開始日シール
トラスコ品番685-2304
長さ(mm)297
幅(mm)210
厚さ(mm)0.9
容量(kg)15
1袋
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
クローゼット・ベッドマットの下・靴箱など湿気が気になる場所に最適です。65x25cmの大判で、吸収量はたっぷり140ml(2枚)。附属のハンガーでクローゼットに吊るすだけ!。防ダニ加工でイヤなダニを寄せ付けにくい!。消臭効果付きで空間も爽やかに。吸湿状態がわかるお知らせシグナル付き。吸湿後は天日干しすれば何度でも繰り返し使え経済的です。ハサミでカットできます。
用途クローゼットや押し入れなどの除湿に。
仕様お知らせシグナル付き
付属品ハンガー付属(2本)
性能除湿・防ダニ・消臭
材質(表裏) ポリエステル不織布(55g/m2)、(中材)B型シリカゲル(約260g)
サイズ(cm)約65×25
吸収量約140ml(2枚で)
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
正しい交換でクイックエイドの効果も持続。
【ピンク色になると交換のお知らせ】
湿度検知紙の色が初期の青色から徐々に薄い紫色へと変わり、淡いピンク色になりましたら新しい乾燥剤(消耗品セット)全てと交換してください。
特殊乾燥剤
一般的なシリカゲルと比べ乾燥能力の高いクイックエイド専用乾燥剤
ハイブリッドシート
活性炭・水酸化チタン・極微量のヨードなどが配合されたクイックエイド専用に開発された複合素材
湿度検知紙
乾燥剤の交換目安に(ピンク色になると交換をお知らせ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
仕様(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋
寸法(mm)208×300
1袋
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。
・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。
・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個
型式DAP-10型
質量(kg)約2(乾燥剤含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350
消費電流(mA)40
最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6
流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)
ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)
ポンプダイヤフラム方式
1個
¥84,980
税込¥93,478
77日以内出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
関連キーワード