包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。
使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に
エスコ品番EA941A
材質酸化カルシウム
有効期間6/12ヶ月
質量(g/袋)30
1セット(30g×12袋)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×2×16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。
材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
水捨て不要の乾燥剤です。珪藻土に比べ、除湿性能が約8倍高いです。電子レンジで加熱して再利用可能です!半永久的に繰り返し使うことができます。吸湿状態は横にあるウェット&ドライインジケータの色の変化で一目瞭然です。1個で20Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度60%以下維持)。天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。カバーゴムは衝撃吸収力に優れています。
用途精密機器、工具箱、制御盤内、書庫、靴箱、クローゼットなど除湿をしたい場所に。
トラスコ品番356-6615
材質本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:TPV(熱可塑性エラストマー)
幅(mm)110
高さ(mm)65
奥行(mm)20
除湿量27~33ml
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。信頼の日本製。お買い得な32袋入りです。
容量(g)1袋:30
1セット(4袋×8パック)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
コンパクトに収納できます
ネジ不要で簡単組み立て
寸法(mm)約630×260×485
質量(g)約1080
材質支柱部・棚板部/天然木(杉)、ネジ/鉄
色ライトブラウン
段数3段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)50
材質無水けい酸
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分A形
pH値4.5
吸湿率(相対湿度50%)24.2
吸湿度(%)30
サイズ6UP(4-8mm)
寸法(mm)102×114
質量(g)500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塩化マグネシウムと酸化マグネシウムで構成された環境に配慮する「高吸湿乾燥剤」です。
収納するふとんや衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビやダニから大切なふとんを守ります。
天候に左右されず、低温低湿から 高温高湿まであらゆる環境でも湿気を吸収できます。
吸湿率は、市販の抱水性乾燥剤(シリカゲル)の約2倍の吸湿能力があります。
他の乾燥剤とは異なり、化学反応により吸湿固化するため、一度吸湿した水分は再放湿されません。
湿気を完全に除去すると、乾燥剤が固化して重くなるので、触るだけで吸湿したことを判断できます。
当乾燥剤を羽毛ふとんの圧縮パックに入れる場合、1袋に1個が適量です。
完全に吸湿しましたら、新品の乾燥剤とお取り換えください。
使い捨てタイプのため、再利用はできません。
乾燥剤は圧縮パックに同封する以外に、収納やクローゼットに入れてご利用して頂くこともできます。
収納する布団や衣類に残った湿気をゆっくり吸収し、カビ・ダニから守ります。
ふとんの圧縮袋と合わせて使うと便利です。
適合サイズ布団
幅(mm)100
奥行(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプタンクタイプ
成分塩化カルシウム
寸法(mm)152×87.5×106
吸湿量(mL)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
アンティーク調 木製パーツケース
材質天然木
高さ(mm)65
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分A形
pH値5.27
吸湿率(相対湿度50%)27.3
吸湿度(%)36
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
材質酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
1組(4個×3袋)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
くつべらが長いので、腰をかがめずに使用できます。
色ブラウン
材質アッシュ
全長(mm)750
TKG品番9-2459-1101
TKG品番(2017)6-2242-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くてコンパクトな携帯用のポンチョ型アルミブランケット。
緊急時に外気を遮断して保温します。
ポンチョタイプなので、両手が自由に使えて非常時でも動きやすいです。
防風・防水効果があります。
湿気による酸化変色対策として、バリアパッケージ&乾燥剤を同梱しています。
ファスナー付パッケージ袋は、開封後収納袋として再利用できます。
サッとかぶるだけで、寒さから身を守ってくれます。
用途非常時の保温、防風対策に
横(mm)1200
縦(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
トラスコ品番254-2944
材質ポリプロピレン
長さ(m)1.22
外径(Φmm)76
吸収量(L/箱)油:45.4
吸収量(L/本)油:3.8
1箱(12本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
。漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いをおさえることができます。柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりとフィットします。ポリプロピレン製のカバーは裂けにくく、丈夫です。冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。
仕様●油吸収量(L/本):3.8●外径(mm):76●長さ(m):1.22●油吸収量(L/箱):45.4●材質/仕上:ポリプロピレン●注意:天日干しや乾燥機の使用は避けてください。●再利用は3回までが目安です。●原産国:アメリカ●コード番号:254-2944
アズワン品番67-2301-63
1箱(12本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
土の上に敷くプラスチック製のマルチング材です。コロナで活躍してくれたパーティションを100%再利用して作りました。土を覆って、乾燥や虫の侵入・雑草の発生を抑制します。水やり時の泥はねを軽減し、菌付着による病気の発生を防ぎます。プラスチック製なので汚れやカビがつきにくいです。洗って何度でも使用できるので、経済的です。適度な重量があるので、風で飛びにくいです。5号鉢、約1個分
材質メタクリル樹脂
寸法(cm)15.5×2.8×19
正味質量(g)250
シンクの角を有効活用。波型のリブと傾斜で、乾燥が早く衛生的なコーナー水切りトレー。三角形の形状で使いづらいシンク角のスペースの有効活用に。すべり止め付きの脚は通気性、安定性に優れています。マグカップやスポンジも置ける大きさなので、キッチンや洗面所など様々な場所で使えます。割れにくく丈夫で耐久性に優れたメラミン樹脂製。食器洗浄機が使えアルコール消毒も可能。また、金属のように錆びることもありません。一か所に水を集めて排水できる形状。使わない時やトレー洗浄後は、立てて乾燥させることもできます。環境にやさしいスマートメラミン樹脂を採用(※グレーのみ)。工場から出る不良品や成形時の端材を再利用した独自開発のリサイクル素材です。
寸法(mm)270×145×h21.5
質量(g)175
温度(℃)耐熱・耐冷:120
対応食器洗浄乾燥機使用可
関連キーワード