メッシュ背でデザイン&通気性向上。背部分がメッシュ素材により、適度な弾力性とホールド感があり通気性もよく快適な座り心地。長時間作業での疲労が軽減できます。
座り心地抜群なモールドウレタンクッション。座はモールドウレタンを使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちします。3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感の良い背あたり形状で座り心地もさらにアップ!
ガスシリンダー上下昇降。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地が実現。
仕様ガスシリンダー上下昇降、背もたれロッキング機構
材質張地:背メッシュ・座/布地、座:PP樹脂カバー、クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形
幅(mm)585
高さ(mm)890~990
奥行(mm)555
肘掛あり
カラフルな背専用カバー
材質ポリエステルメッシュ
適合本体D4C-07チェア
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌々日出荷
難燃性に優れ、耐久性の向上により損傷を軽減します。
独自の型取手法により、シートとのフィット感を徹底的に追求。
撥水性に優れ、汚れにくく雨や埃に強い素材を採用しました。
材質本体:PVCレザー、紐:ポリエステル
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ専用シートカバー。汚れても洗濯ができるのでいつでもすっきり!チェアから座面を取り外し簡単にカバーを交換できます。
材質本体:布(ポリエステル)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
寸法(mm)620×500
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
アズワン品番7-9646-03
1枚
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
背、座面の芯材に低ホルムアルデヒド木質材を使用することにより、大幅にホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物を抑えました。
材質座面・背面/ウレタンフォーム布地張り、カバー/ポリプロピレン、ベース/ナイロン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1脚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。
背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。
座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。
手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
仕様背もたれロッキング機構、ガスシリンダー上下昇降
材質(上張り)ビニールレザー、(背・座)ポリプロピレン樹脂カバー、(クッション)ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、(脚部)ガラス繊維強化ナイロン、(キャスター)ナイロン双輪キャスター、(ループ肘)スチール芯入ウレタン一体成形
幅(mm)540
色グレー
高さ(mm)805~905
奥行(mm)520
肘掛なし
ヘッドレストなし
1脚
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。
背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。
座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。
手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
仕様背もたれロッキング機構、ガスシリンダー上下昇降
材質(上張り)布地、(背・座)ポリプロピレン樹脂カバー、(クッション)ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、(脚部)ガラス繊維強化ナイロン、(キャスター)ナイロン双輪キャスター、(ループ肘)スチール芯入ウレタン一体成形
幅(mm)540
高さ(mm)805~905
奥行(mm)520
クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ
クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。)
イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ)
昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。
着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。
背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
背と座はモールドウレタンを使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちします。3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感の良い背あたり形状で座り心地もさらにアップ。
座面調整は、ガスシリンダーにより90mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベルトマッチな座り心地が実現。
3次曲面とくさび型の背カバーデザインでシンプルな中におしゃれを演出。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
梱包は背座がL型に組み立てられた状態で、センターカバー、シリンダー、脚羽根を差し込むだけで完成品になる工具レス仕様です。組立に手間を取らせることもありません。※肘の組立には工具必要です。
座クッションは、ワンタッチ交換可能なイージーリフォーム構造。地球に優しい設計となっています。また主要な樹脂部分には、材質名を表示しリサイクル対応材質を表示しています。廃棄時の分別リサイクルがしやすいよう配慮しています。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの方さ調節もできます。
取扱説明書の紛失を防ぐため、座裏に取扱い説明書フォルダーを設けました。
仕様背もたれロッキング構造、ガスシリンダー上下昇降
幅(mm)585
高さ(mm)830~930
奥行(mm)560
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
背タイプローバック
拭き取りやすい背形状と耐薬品性能の張材で清掃性に優れ、オフィスや医療・福祉施設で使いやすい小回りの利くチェアーです。
グリーン購入法適合
からだにフィットし、ソフトな印象の張りぐるみデザインをツートーンカラーでシックにまとめました。座の機構部がすっきりとした軽快なデザインで、多くのワーカーに使いやすい、シンプルな操作機構のワークチェアーです。背が座の傾斜スライドと連動しながら後傾するスライド3WAYシンクロロッキングを採用。大腿部への圧迫を軽減し快適なオフィスワークをサポートします。背中にフィットするラウンド形状は、腰椎を支え、腰への負担を軽減します。
キャスターΦ60mmナイロン双輪
機能ロッキング強弱調節可能、フロントストッパー付
座幅(mm)465
座奥行(mm)430
グリーン購入法適合
からだにフィットし、ソフトな印象の張りぐるみデザインをツートーンカラーでシックにまとめました。座の機構部がすっきりとした軽快なデザインで、多くのワーカーに使いやすい、シンプルな操作機構のワークチェアーです。背中にフィットするラウンド形状は、腰椎を支え、腰への負担を軽減します。
タイプアルミ脚・ハイタイプ
キャスターΦ60mmナイロン双輪
座幅(mm)465
座奥行(mm)430
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)680×660×1075~1275
コンパクトサイズで使いやすい。さわやかなカラーリングのエコノミータイプ。サークルアームタイプは、下肢空間が幅570以上、高さ605mm以上のデスクに納めることができます。アームレスタイプは、下肢空間が幅520以上、高さ605mm以上のデスクに納めることができます。
高さ(mm)775~890
キャスターΦ50mmナイロンキャスター双輪
機能ロッキング強弱調節可能
座幅(mm)410
座高(mm)400~515
座奥行(mm)405
グリーン購入法適合
脚幅(mm)510
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
オットマンなし
撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単!
背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー
色黒色
仕様前席用
材質ポリエステル(PVC加工)
幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580
寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620
全長(mm)約1345
関連資料防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法 よくある商品Q&A
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業者に適しています。クッション部は最大35mm厚のモールドウレタンを使用しているのでヘタリにくく長持ちします。
質量(kg)6.1
昇降方式ガスシリンダー式
寸法(mm)510×470~650
材質座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装)・PP(ポリプロピレン)カバー、脚端/PP(ポリプロピレン)アジャスター(ねじ込み式)
座面径(Φmm)375
アズワン品番8-6721-11
1個
¥33,980
税込¥37,378
17日以内出荷
失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。
材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65%
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃)
食堂用等に適した丸椅子です。
座面周囲は樹脂でカバーをして、張地の劣化を防ぎます。
高級感のあるクロームメッキ脚です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340
座面高さ(mm)450
材質(脚部)スチールパイプ(Φ22.2)クロームメッキ
材質(座面)ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー)
グリーン購入法適合
スタッキング可能(6脚まで)
座面径(Φmm)365
食堂用等に適した丸椅子です。
座面周囲は樹脂でカバーをして、張地の劣化を防ぎます。
おしゃれなシルバー脚です。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
抗菌・防汚・難燃・耐アルコール・耐薬品
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340
座面高さ(mm)450
材質(脚部)スチールパイプ(Φ22.2)シルバー
材質(座面)ウレタンフォーム/PE樹脂ブロー成型品 (シルバー)
グリーン購入法適合
スタッキング可能(6脚まで)
座面径(Φmm)365
普段は注意看板として使用でき怪我人が出た際は。車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
質量(kg)約14 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
サイズポスター:B2(515×728)
耐荷重(kg)100
アズワン品番65-0292-16
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン
寸法(mm)(座部)Φ335×75
質量(kg)5.5
径(Φmm)(座部)335
座高(mm)415~544
アズワン品番4-2205-01
昇降方式ガスシリンダー
脚幅(mm)460
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下
材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー
キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)400×1180
アズワン品番7-9646-02
1枚
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)420×420
アズワン品番7-9646-01
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
体にフィットするデザインで長時間の作業も快適。体重をしっかり受け止める、安定感抜群の肉厚ウレタンフォーム。座面厚さ:約50mm。背部厚さ:約40mm。レバー操作で最大135度まで倒せる、本格ロッキング&リクライニング機能搭載。約30度の範囲でお好きな角度に調整可能。ワンタッチレバー操作でガス圧昇降。座面高さの調節可能(39.5cm~47cm)。背部の高さ約5.5cm調節可能。キャスター付きで移動もラクラク。外部機関による試験実施で安心安全。・背もたれ耐久性:5万回。・座面耐久性:10万回
用途オフィスチェア、椅子として。おしゃれ 事務椅子 ワークチェア OAチェア メッシュチェア ハイバックチェア
材質構造部材:(座部) 合板/ポリプロピレン、(背部) ポリプロピレン、(連結部) 金属(スチール)、(背部カバー) ポリエチレン、(脚部) ポリアミド、(表面加工) 連結部 エポキシ樹脂塗装、(張り材) ポリエステル、(クッション材) ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×61.5-84×78-101
組立時間約30-40分
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)430×430×50
洗濯方法【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
緊急時に形を変えて人を運べる看板です。A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。キャスター付なので対象者を素早く移動できます。約30秒で車いすに変形できます。通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ アクリルカバー カタログケース付
厚さ(mm)カバーアクリル:1.5
材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上
サイズポスター:B2
タイプボード:ポスター(カタログケース付)
番号コード:137-2264
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カタログケース:450×30×210
アズワン品番63-9600-36
外寸法・幅(mm)580
外寸法・高さ(mm)1265
外寸法・間口(mm)570
1台
¥83,498
税込¥91,848
21日以内出荷
中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。丸洗いが可能です。カバーはダブルラッセルで通気性・クッション性に優れています。座面の裏は滑り止め付きでずれを防止します。お尻が痛くなりにくい、体圧分散に優れたクッション
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×40
洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
色ブルー
耐熱温度(℃)60
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
アズワン品番8-2651-21
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ