24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,090 税込9,999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
14,850 税込16,335
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,029 税込7,732
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,315 税込20,147
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120 材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法a(mm)80 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)25 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合19/38 下部摺合19/38
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷


機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体空気 形状ユニオンストレート 質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズ10シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,028 税込18,731
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,810 税込20,691
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
主材質A5056 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用 ゴム栓(No.)8 外径(mm)10 内径(mm)27
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。水圧をこの媒介金具部分で減圧します。
材質アルミ製
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


【コップ2杯の寝汗をかいてます】 夏の寝汗はなんとコップ2杯にも及ぶと言われています。 じっとりとかく寝汗はベタついて寝苦しい原因ですよね。 冷やし掛け布団、始めました。 夏でも掛け布団の安心感がほしい。 そんな方におすすめの、夏の掛け布団が誕生しました! Wファンで蒸れたふとん内を冷やし、蒸れずに眠ることができます。 風で膨らんだ布団は安心感抜群です。 【風を送り込んでこもった熱を逃がす】 蒸れない秘密は、空気の循環にあります。 足元の2つのファンが風を送り込み続け、体温によりこもった熱(空気)を通気口から排出します。 また、より涼感を感じたい方は布団のファスナーを開けましょう。 布団内の心地良いそよ風によって体感温度を下げることができますよ。 【エアコンと併用が快適&お得】 エアコンの温度をつい下げがちな方へおすすめしたい、この技。 エアコンの温度を下げると13%も消費電力が増すと言われています。 しかし、この「ふぁん寝る」を使えば体感温度を下げられるので、 エアコンの温度を上げても快適に眠ることができるのです! 気にしていた電気代もお得に。 【コンパクト&洗えるのが嬉しい】 畳むと両手サイズに収まるほどコンパクトに! 更に、丸洗いOKだからいつでも清潔に保つことができます。 【蒸れない掛け布団で朝までぐっすり】 夏の寝苦しい夜は蒸れて仕方がない… そんな不快な寝汗ともおさらば!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:150×150×120 質量(g)本体:約860、専用ふとん:約700、 コントローラースイッチ及びケーブル:約160 ケーブル長(cm)全長355(二又ケーブル1000mm、リモコン付きケーブル1055mm、ACアダプター1500mm) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマ機能自動OFFタイマー:1時間、4時間、8時間 消費電力(W)約3.6、弱:約2.2、中:約3.0、強:約3.6 材質本体:ABS、専用ふとん: ポリエステル 100% セット内容本体×2個、専用ふとん、ACアダプター、リモコンケーブル、二又ケーブル、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 寸法(mm)専用ふとん: 幅1400×縦2000
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷