金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質ステンレスSUS430
色クローム
穴数6
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質鉄
穴径(Φmm)4
湿気に強くサビにくい。
半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途机、箱、組立棚、棚、椅子
材質鉄
色クローム
穴数6
サビにくいが湿気の多い所は
不適当です。
用途机、箱、組立棚、棚、椅子
材質鉄
色クローム
穴数6
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
金具が二方向に伸びた連結補助金具です。
木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
箱等の小口製作に便利。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
材質は鉄で、ユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
板厚(mm)1
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)19
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、木部のコーナー保護として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)2.5
穴数6
板厚(mm)0.6
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
質量(g)136
表面処理三価ユニクロ
板厚(mm)2
穴径(mm)5
関連資料商品特長
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
金具が二方向に伸びた連結補助金具です。
木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。
壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。
使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。
材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本
使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)35×120×60
規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)9.7
N値1.8以下
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
建築金物シリーズです。
サイズ小
アズワン品番64-3226-60
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
サイズ大
アズワン品番64-3226-59
1パック(4個)
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
関連キーワード