89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(2000個)ほか
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として 仕様厨房用、二条ネジ 全長(mm)49.5 呼び径(mm)13 ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
789 税込868
当日出荷

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材 材質SUS410
1パック(2個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角45度 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304 頭径(Φmm)10 表面処理ブロンズ 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材 材質SUS410 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)2.7 寸法d(mm)4.2 寸法D(mm)9.75 ねじの呼びM4
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8 頭部形状トラス 寸法h(mm)1.6
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM3.1 長さ(mm)22 材質ステンレス 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

厨房用横型自在水栓本体 SANEI 動画あり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
1箱(470本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6486-86
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び13 アズワン品番64-6488-79
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び径20 アズワン品番64-6487-54 直径(mm)水栓設置面:約50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

カクダイ自在水栓
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6488-77
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅 ねじサイズPJ1/2” 設置寸法(mm)80×85.5
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

八幡ねじ金具専用ねじ ステンレス
エコ商品
二条ねじのため、通常の木ねじより早くねじ込むことができます。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個×5パック)
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質青銅 呼び径20 取付穴径(Φmm)28~32 アズワン品番64-6487-56 取付厚(mm)5~35 取付穴径(mm)28~32
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様
仕様●スパウト回転角度(°):360●パイプ取付ネジ:W30山20 マットブラック
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質青銅 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-806
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-806
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 取付穴径(Φmm)2~27 取付厚(mm)5~35
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅 アズワン品番64-6487-26
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
呼び13 材質青銅
1個
6,888 税込7,577
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
1個
10,880 税込11,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
厚さ(mm)5~35
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

JY231-13 レバー胴長横水栓 SANEI 動画あり
二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様レバー/R262F
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
仕様二条ネジ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き 左二条ネジ
呼び13 材質青銅
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)