カテゴリ

  • 農業機械(2)
    • 金属刃(1)
    • 一般草刈用カッター/チップソー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
    • ヘラ用替刃(4)
  • 作業工具(21)
  • 農具(7)
  • 切削工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「二枚刃」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリペア わきそり用 ファイントゥデイ資生堂プリペア わきそり用ファイントゥデイ資生堂
499税込549
1個(3本)
翌日出荷
丸みのあるわきのお手入れに。ぴったりフィットする凸型ヘッド。わきにフィットするカーブした2つの刃。曲線二枚刃。肌角度を一定に保つので安心なセーフティーリブ。さびにくく切れ味長持ちのプラチナ加工。3本入
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
折り畳み式ナイフ BOSCH(ボッシュ)折り畳み式ナイフBOSCH(ボッシュ)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断セット内容ナイフ、替え刃計3枚材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール長さ(mm)【開閉】175/114質量(g)121刃長(mm)62寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25RoHS指令(10物質対応)対応
二枚刃ホルダー ブルー ナルビー二枚刃ホルダー ブルーナルビー
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り付属品キャップブルー入数(個)1
ドレスアップ二枚刃ホルダー ナルビードレスアップ二枚刃ホルダーナルビー
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
ドレスアップした特別仕様盤
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし付属品セーフティーキャップ材質(本体)PVC入数(枚)1材質(キャップ)PP材質(刃)カーボン鋼
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,810税込10,791
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
セーフティ 二枚刃ホルダー ナルビーセーフティ 二枚刃ホルダーナルビー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
プロに愛され続ける業務用ガラススクレーパーで、無駄のないシンプルな薄型ボディがどんな現場にも対応します。清掃業界では定番品でプロ御用達の本格派です。ハードな使用を想定した、シンプルで堅牢な薄型ボディです。キャップが軟質素材になり、着脱しやすくなりました
用途ガラス・タイル・IHクッキングヒーター等硬い平面に付着した油汚れ、水垢、塗料、接着剤、シール等の除去仕様替刃式付属品本体、キャップ付き材質本体PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×87×14適合替刃AGH-003、AGH-004、AGH-005、AGH-006
部品 コーキングカッター SI-4730C SHINANO(信濃機販)部品 コーキングカッター SI-4730CSHINANO(信濃機販)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.81MB)
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金) フジ矢ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)フジ矢
4,598税込5,058
1個
当日出荷
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
自動カンナ パオック自動カンナパオック
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150取扱説明書(2.11MB)送材速度(m/min)7.6
替刃 四枚刃(50枚包み) ナルビー替刃 四枚刃(50枚包み)ナルビー
1,998税込2,198
1本
予約販売
・四枚刃ホルダーにお使いいただけます ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃・三枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております
用途ナルビー製品の刃の交換用材質カーボン鋼刃幅(mm)18.5刃長(mm)158刃厚(mm)0.25
替刃 厚口三枚刃(50枚入り) ナルビー替刃 厚口三枚刃(50枚入り)ナルビー
3,798税込4,178
1本
当日出荷
・三枚刃ホルダー、三枚刃ホルダーT型等にお使いいただけます(S-PROには装着できません) ・通常の刃の2倍の厚みがありタフな作業で活躍します ・ペンキ剥がし、壁紙剥がし等に ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております
用途ナルビー製品の刃の交換用材質カーボン鋼刃幅(mm)18.5刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.5適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
ウルトラドライヤー 90cm 三和体育製販ウルトラドライヤー 90cm三和体育製販
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
二枚刃超柔軟ゴムが凸凹面をガッチリ捕らえ、水を切ります。
用途グラウンド等の水たまりの排水に幅(cm)9.5(ゴム)長さ(mm)885(ゴム)柄長さ(mm)900~1350(伸縮式)柄径(Φmm)250材質(柄部)アルミ厚さ(cm)1(ゴム)繰り返し・詰め替え対応
ウルトラドライヤー 60cm 三和体育製販ウルトラドライヤー 60cm三和体育製販
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
二枚刃超柔軟ゴムが凸凹面をガッチリ捕らえ、水を切ります。
用途グラウンド等の水たまりの排水に幅(cm)9.5(ゴム)長さ(mm)585(ゴム)柄長さ(mm)1440柄径(Φmm)22材質(柄部)スチール厚さ(cm)0.9(ゴム)繰り返し・詰め替え対応
ウルトラドライヤー 45cm 三和体育製販ウルトラドライヤー 45cm三和体育製販
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
二枚刃超柔軟ゴムが凸凹面をガッチリ捕らえ、水を切ります。
用途グラウンド等の水たまりの排水に幅(cm)9.5(ゴム)長さ(mm)435(ゴム)柄長さ(mm)1440柄径(Φmm)22材質(柄部)スチール厚さ(cm)0.8(ゴム)繰り返し・詰め替え対応
創 豆平鉋 二枚刃 与板利器工業創 豆平鉋 二枚刃与板利器工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
使いやすい小型の鉋です。鉋の刃が木目に引っかからないように調整された二枚刃の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数2枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
重友 ネズミ錐 与板利器工業重友 ネズミ錐与板利器工業
509税込560
1本
翌々日出荷
竹に穴をあけるための錐です。三叉となった中央の高い部分を、穴を開けようとする位置の中心へもってきます。これを中心に回転をさせますと、両側の二枚の小刀状の刃が材の繊維を断ち切りながら、連続して切り出しを行います。竹のように繊維が丈夫なものに向いています。硬材の穴あけにも適してます。
用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
プロテクショングローブ(動物捕獲手袋) ファームエイジプロテクショングローブ(動物捕獲手袋)ファームエイジ
36,980税込40,678
1双
8日以内出荷
箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材対象動物アライグマ、ハクビシンなど
ショートビット六角軸 BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
平鉋 大五郎平鉋大五郎
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
正確な平面を作り上げる二枚刃鉋
用途鉋掛け作業に。
二枚刃小鉋 嘉彦二枚刃小鉋嘉彦
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
木材表面の削り、面取り加工に。二枚刃鉋は逆目押さえの裏金付き。
用途鉋掛け作業に。刃幅(mm)42(有効:36)
プロフェッショナルナイフ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断長さ(mm)【開閉】183/124刃長(mm)62寸法(幅W×高さH)(mm)22×35アズワン品番64-8342-74
ハミルトンビーチ エクリプスブレンダー トランスゲイトハミルトンビーチ エクリプスブレンダートランスゲイト
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W)1200容量(L)2質量(kg)6.9電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)220×270×420回転数(min-1[r.p.m])高速:13500、低速:8500TKG品番9-0654-1101
穴掘るゾー SENNARI穴掘るゾーSENNARI
3,498税込3,848
1本
翌日出荷
定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。刃幅(mm)160柄長さ(mm)790材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)全鋼
ステップドリル ムラテックKDSステップドリルムラテックKDS(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに材質/仕上HSS鋼シャンク形状6.35RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用二枚刃 斬丸草刈用二枚刃斬丸(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2枚)
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2内径(mm)25.4刃厚(mm)1.8材質65Mn
まかないチップソーII Wトルネード ゴールデンスターまかないチップソーII Wトルネードゴールデンスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。 中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。 衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。 カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃厚さ(mm)(台金)1.4刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4材質刃部超硬チップ最高回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)10チップ厚さ(mm)2
造園バリカンカルゼ コンパクト アルス造園バリカンカルゼ コンパクトアルス
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に刃長(mm)245全長(mm)710仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き質量(g)1495表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
角利 二枚刃鉋 芯樫 角利角利 二枚刃鉋 芯樫角利
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。
刃幅(mm)50質量(g)690材質(台)切削幅(mm)43材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)65×242
角利 二枚刃鉋 油台 角利角利 二枚刃鉋 油台角利
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
大工作業に欠かせない鉋です。使いこなせばワンランク上の腕前になれます。油台は台の狂いが少なく、滑りもよく、刃の調整も楽です。この製品は職人の手仕上げによる本刃付をしています。台については自然乾燥させた国産樫材を使用しています。
材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 二枚刃鉋 模様白仕上 角利角利 二枚刃鉋 模様白仕上角利
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。
材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
角利 二枚刃鉋 角利角利 二枚刃鉋角利(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から7日以内出荷
オーソドックスな鉋です。素人からプロまで使えるスタンダード商品です。大工作業に欠かせないかんなです。使いこなしてワンランク上の腕前に。
材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
鎌毛引 TAKAGI(高儀)鎌毛引TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
豆平鉋 二枚刃 大工日和豆平鉋 二枚刃大工日和(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
用途木口削り・面取り・小さな面積の面削りに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材寸法(mm)40
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN四枚刃スパイラルステップドリルEARTH MAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼
きるきる mini カマキきるきる miniカマキ
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
一本で細目・荒目の二役をこなす、二枚刃式の折込鋸! さまざまな用途に機敏に対応可能! 便利なストッパー付き。
全長(mm)350質量(g)150収納寸法(mm)約200
二枚式斜ニッパ(成形カバー付) 室本鉄工二枚式斜ニッパ(成形カバー付)室本鉄工
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。仕様薄刃、ばね付
KAKURI 二枚刃鉋 60mm 角利KAKURI 二枚刃鉋 60mm角利
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)60トラスコ品番363-4043全長(mm)260質量(g)950材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
KAKURI 二枚刃鉋 50mm 角利KAKURI 二枚刃鉋 50mm角利
4,398税込4,838
1枚
7日以内出荷
職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)50トラスコ品番363-4035全長(mm)240質量(g)740材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら