電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応
接続口径1/4
設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(kPa)-1.3~80
関連資料カタログ(1.53MB)
用途SRAMカードの停電保持用
電圧(V)(初期)3.0
ユニット種別SRAMカード用バッテリ
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
関連キーワード