20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 仕様IECレール取付:不可 種別線押え端子 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 端子間ピッチ(mm)8 定格通電電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(IEC)(A)22
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2 材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(結露不可) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2500 取付個数圧着端子の最大:2 定格電流(JIS)(A)21 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)15
1セット(25個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
1袋(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8 端子形状タッチダウン形 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 定格適合電線1.25mm2(2mm2max.) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500 定格電流(JIS)(A)16 定格電流(IEC)(A)22 定格電流(UL)(A)10
1個
209 税込230
当日出荷

仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 定格通電電流20A 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(25個)
5,498 税込6,048
当日出荷

定格絶縁電圧(V)AC・DC600 通電電流(A)16/22 端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス 適合電線(mm2)1.25/2 締付トルク(N・m)1.4
1個
139 税込153
9日以内出荷

組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


東洋技研組端子台
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段 定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子間ピッチ(mm)7 端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス 締付トルク(N・m)0.5~1.2 取付け方法DIN35mm 定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16 結線方式ネジアップ ねじサイズM3
1個
509 税込560
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1セット(2個)
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)