フランジとの組み合わせで、他車種の使用が可能です。
パイプ形状Y型
材質鉄/メッキ管
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質ABS
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
こんなお得な商品も!
三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質亜鉛鋼板
種類ボールバルブ
使用流体空気
ねじの呼び1/4B
ハンドル形状レバー式
トラスコ品番805-0724
形状二股ボールコック
質量(g)241
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント二又中間ニップル
こんなお得な商品も!
インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
関連キーワード