ノーパンクタイヤ使用。
手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ
材質スチール
幅(mm)470
全長(mm)1180
質量(kg)9.6
奥行(mm)435
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)200
すくい板幅(mm)340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すくい板奥行き(mm)225
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車輪はノーパンクタイヤを使用!デコボコ道もパンクの心配なくお使いいただけます。2つのタイヤで左右のバランスを崩さず、初心者の方でも安定感があって使いやすい構造です。頑丈なスチール製!耐荷重80kgの丈夫な設計です。
用途土や荷物の運搬
材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム、ポリウレタン
質量(kg)8.2
容量(L)荷台:40
耐荷重(kg)80
寸法(cm)タイヤ:約直径25×幅8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×98×63
組立時間10分
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
質量(kg)12.5
容量(L)積載:36
積載荷重(kg)100
呼称2才二輪車AL
使用車輪360Φノーパンク×2本
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690
耐荷重(kg)100
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
キャスター200mmソリッド
均等荷重(kg)100
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番239-4685
質量(kg)14.5
容量(L)56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710
均等荷重(kg)100
タイヤタイプ空気入(13×3)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番114-1120
材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1385
幅(mm)640
質量(kg)10
高さ(mm)530
容量(L)36
タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ
アズワン品番64-8456-56
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

二輪運搬車 アルミ
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
コンパクト設計で小回りがききます。
ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg)6.3
高さ(mm)1100
材質(本体)アルミ合金製
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)260
荷台寸法(幅)(mm)350
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

一輪車 3才 深型
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番868-2204
材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)13.0
容量(L)約75
積載荷重(kg)100
本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)0.8
アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)14.5
容量(L)積載:54
積載荷重(kg)100
呼称3才二輪車AL
使用車輪330Φノーパンク×2本
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1170×526×700
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)774×458×288
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様ノーパンクタイヤ
寸法(mm)830×510×270(バケット部分)
全長(mm)1240
質量(kg)14.25
色紺色
車輪径(Φmm)355
材質(本体)スチール
材質(車輪)スチール+ゴム
容量(L)約60
全幅(mm)530
積載荷重(kg)120
全高(mm)620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。
荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。
またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。
運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として
種別外輪タイプ
材質スチール
質量(kg)11
高さ(mm)570×490×1100
積載荷重(kg)100
使用車輪(Φmm)約230
すくい板幅(mm)310
折りたたみ寸法(mm)485×340×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
すくい板奥行き(mm)290
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番542-6073
材質鋼
幅(mm)550
全長(mm)1560
質量(kg)26.7
色濃緑
耐荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)550
塗装粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式用交換専用車輪になります。
用途モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式の交換専用車輪として
付属品固定用ピン
材質再生ゴム+天然ゴム
質量(kg)1.07
車輪径(Φmm)230
車輪幅(mm)60
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)910Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
仕様●製品サイズ:幅520mm×奥行500mm×高さ1130mm●製品重量:6.2kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミニウム、ボルト/ステンレス、タイヤ/2.50-4ウレタンノーパンクタイヤ
アズワン品番67-3058-45
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
パネル・板・長尺もの、エレベーターに収納可
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪248Φノーパンクタイヤ
車体寸法(mm)1520Hx750Wx860L
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
質量(kg)12.5
容量(L)積載:36
積載荷重(kg)100
呼称2才二輪車空気入
使用車輪360Φ空気入×2本
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード