188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広さに合わせて選べる全4タイプ。新鮮な二酸化炭素を放出し、除菌・消臭します。業界初の潰して反応させるタイプです。反応させてから約60日効果が続きます。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)二酸化塩素試薬
RoHS
名称二酸化塩素試薬 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5倍を目安として対象物に水道水で希釈し、直接散布して下 さい。 フキン等は希釈液に数分漬け、すすがずに絞って下さい。 酸性消毒剤等の酸性タイプ製品との併用は避け、 本品は必ず 単独で使用してください。 本品は金属への腐食および樹指・ゴム等を変質させる可能性 があるため、使用後は必ず水拭きしてください。 漂白作用があるため、 色物の繊維、皮革製品等色落ちのおそ れのあるものにかからないようにご使用ください。
仕様濃縮タイプ(除菌・消臭用) TKG品番9-1447-0201 繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
欠品中

サニトークは主成分に微量の安定化二酸化塩素を使用した業務用の除菌消臭液です。用途に応じ速効または遅効特性の使い分けなど、除菌消毒消臭効果を発揮し様々な分野でご使用いただけます。 サニトークをシュシュとひとふり。臭いを元からなくします。
商品タイプ本体 仕様スプレーガン その他臭いが消えなければ使用した後でも返品して頂いて結構です。 安全性サニトークは不快な刺激臭や塩素ガスの発生あるいはトリハロメタンやダイオキシン類などの発ガン性物質をほとんど生成しません。また特異的な殺菌機序を有し、現在までに耐性菌産生の報告は無く従来の消毒液に比較しても安心してお使い頂けます。WHOは安定化二酸化塩素を安全性A1にランク付けし、日本でも小麦粉の漂白やプールの殺菌剤として認可されるなど安全を保証しています。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 形式ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人、動物の糞尿、嘔吐、さかな等の悪臭を素早く浄化。次亜塩素酸の2.6倍の除菌力と3倍の反応速度
成分安定化二酸化塩素(1000ppm) セット内容1L×4本、スプレーボトル1本付き 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-3989-34 効果消臭抗菌
1セット(4本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!! 新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。 これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。 さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、 これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月) 二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。 ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。 【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。 【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。 「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。 【使用方法】 1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。 2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。 3:投入後、キャップをして水平に回します。 4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭) 規格置き型
1個(90g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィルス・菌・花粉・消臭対策に!二酸化塩素液(複合安定型遊離液) 200ppm液/PH9。【強い殺菌力】= 通常の塩素剤と違い、強い殺菌力を持ち、様々なウィルス・細菌・カビなどを効果的に素早く除菌いたします。【強い脱臭力】= 通常の塩素剤より、強い効果を持ち、臭いの物質を根本から分解して取り除きます。
仕様除菌・消臭用 材質PP pHPH9 アズワン品番64-9287-10 直径×高さ(mm)70×220 TKG品番9-1447-0401 商品タイプ本体
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。 空間や気になる所にスプレーするだけ。
シリーズドクターデオ 香り無香 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)
739 税込813
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭 シリーズドクターデオ 香り無香タイプ 液性中性 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式ハンドスプレー
1本(250mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィルス・菌・花粉・消臭対策に!クリアオール。【強い殺菌力】= 通常の塩素剤と違い、強い殺菌力を持ち、様々なウィルス・細菌・カビなどを効果的に素早く除菌いたします
仕様ウィルス・菌・花粉・消臭用 材質PP 質量(g)238 アズワン品番64-9288-52 TKG品番9-1447-0501 商品タイプ本体
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)CLEAN DEO(クリーンデオ)
1.強い脱臭力(匂いの物質を根元から取り除きます)2.高い安全性(通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成しません。)
用途トイレ・浴室・キッチン・押入れ・下駄箱・ペットマット周辺・リビング・居間・寝室・子供部屋・車内等12m2位までの場所で空気の流通の良い床より高い位置に置いて、1~2か月間ご使用いただけます。 成分安定化二酸化塩素 寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×52 危険物の類別非危険物
1個(75g)
999 税込1,099
当日出荷


1個(300mL)
599 税込659
当日出荷

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭 仕様消臭・除菌剤 成分精製水、二酸化塩素 液性中性
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送迎バスなどの車両内専用クロッツ!。フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)二酸化塩素用バリデーター
二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-96
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)二酸化塩素 高速法 用バリデーター
二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-53
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)二酸化塩素 高速法試薬
RoHS
多項目吸光光度計/HI 83300用試薬です。
名称二酸化塩素 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100回分)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル二酸化塩素測定器 高速法 HI 97779シリーズ
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0.00~2.00 mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.10mg/L、±測定値の5% 測定方法DPD法 分解能0.01mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象ClO2 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数自動で50データまで
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:二酸化塩素●測定範囲:1~20ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名116 二酸化塩素 測定回数10回(1箱あたり) アズワン品番61-9738-66 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素)
RoHS
HI 97738は、二酸化塩素(0.00~2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 測定項目ClO2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.10mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 93738-01 HI 97738用試薬100回分 、HI 93738-03 HI 97738用試薬300回分 、HI 96779-01 HI 97779用試薬100回分 、HI 96779-03 HI 97779用試薬300回分 測定方法クロロフェノールレッド法 光源LED(575 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器に入ったゲル状の安定二酸化塩素に紫外線を照射することでガスを発生させ、ウイルスや細菌に付着して細胞膜を破壊無害化させます。 本製品に使用される「安定化二酸化塩素」は、WHO(世界保健機構)、FDA(米国環境保護庁)で安全性と有効性が認証されており、世界各国の「生活空間や施設空間など」で幅広く使用されています。
1箱(6個)
15,880 税込17,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許技術により、二酸化塩素濃度が長期間維持。特許第5757975号
用途物体のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます対象物により効果は異なりますウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。 トラスコ品番459-1638 材質二酸化塩素液、界面活性剤、シリコン系消泡剤 容量(mL)300 タイプスプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:23L 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●測定範囲:0.025~1.2ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス二酸化塩素 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二酸化塩素の力で消臭・除菌・ウィルス除去
用途消臭・抗菌剤 商品タイプ本体 成分亜塩素酸ナトリウム(15000ppm) 区分雑貨 アズワン品番64-7722-44 効果除菌、抗菌、消臭 繰り返し・詰め替え対応
1個(170g)
1,998 税込2,198
欠品中

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:23M 二酸化塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1~10ppm●標準吸引回数(n):1 対象ガス二酸化塩素 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤 幅(mm)78 高さ(mm)700 奥行(mm)78 内容量(mL)25 香り無香
1個
819 税込901
当日出荷

ファーストケミカルFastHygiene(ファーストハイジーン) ファーストケミカル 動画あり
二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭 。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング 。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮 。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様 。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現
用途車室内の除菌消臭剤 成分生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水 適合車種乗用車~10人乗りバス
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化塩素の酸化力によりウイルスや菌の除去、不快なニオイを消臭します。
用途ウィルス・菌・ニオイが気になる方向け 効果除菌、消臭 成分亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物 トラスコ品番102-5826 セット内容クリップ付 材質成分:亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物 区分雑貨 質量(g)18 タイプネームホルダー
1個
699 税込769
当日出荷

空間や布製品にハンパない消臭力。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤 幅(mm)90 高さ(mm)180 奥行(mm)40 内容量(mL)250 香り無香
1個
729 税込802
当日出荷

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。ミニバンや大型車に。
用途車の消臭剤 幅(mm)95 高さ(mm)120 奥行(mm)90 内容量(mL)55 香り無香
1個
989 税込1,088
当日出荷

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香 シリーズドクターデオ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
用途二酸化塩素で身の回りの浄化 付属品カートリッジ30日用×2個 材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤 容量(mL)2g×2 高さ(mm)112.5 タイプ携帯用 内容量(g)2(2個) 使用の目安約60日間(1日8時間使用時) 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。大型車用。
用途車の除菌消臭 成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水 容量(mL)55 シリーズドクターデオ 香り無香
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

二酸化塩素の力で安心・安全な空間を作ります。
仕様●サイズ(mm):96×96×65●内容量(g):140●成分:二酸化塩素発生体・増粘剤●ケース素材:プラスチック・紙●性状:ゲル●適応:6~8畳●交換目安:約1.5~2ヶ月 アズワン品番8-201-01
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷