適合サイズ(mm)32
材質亜鉛
形状二重ソケット
寸法A(mm)32.6
寸法F(mm)4.0
寸法D(mm)34
寸法E(mm)5.5
寸法B(mm)36.5
寸法C(mm)25
仕上クローム
寸法G(mm)3.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品取付ビス
材質真鍮
形状二重ソケット
色ブラック
仕上黒塗装
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上マットブラック塗装
関連資料(0.64MB)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
抗菌接続金具です。
材質亜鉛合金
ルミーナシリーズは、本体とキャップとが別れているため、取り付け作業が簡単にできます。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状二重ソケット
材質亜鉛合金
仕様抗菌
形状二重ソケット
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード