手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
材質ステンレス
種類リンク
寸法D(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.05
使用荷重(N)49
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法D(mm)2.6
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.05
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
材質(本体)ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
使用荷重(kN)0.01
手軽に連結作業ができます。、キーホルダやチェーンの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.005●D(mm):0.8●L(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6115
アズワン品番67-7202-70
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.01
使用荷重(N)9.8
キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
材質鉄
種類リンク
内径(Φmm)10
線径(Φmm)0.8
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1パック(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)13
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.01
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.01
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして
トラスコ品番849-0320
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)300
寸法A(mm)1.2
寸法F(mm)4
寸法D(mm)1.2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)14
寸法C(mm)8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-1
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-2
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。
用途産業機械関連・工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類スナップフック
使用荷重(kN)0.01
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
使用荷重(kg)4
関連キーワード