こんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
材質ポリエチレン樹脂(PE)
厚さ(mm)0.15
色透明
袋を二重にした事で、破損による液漏れを防止できます。
フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。
ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。
WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。汚染物などの運搬に有効です。
用途アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。
トラスコ品番250-3666
種別丸型
材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)1060
タイプ内袋あり
耐荷重(kg)1000
ベルト色ベージュ
吐出口なし
注入口あり
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060
外径(mm)1100
ラミネートなし
1袋
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
シートサイズ(mm)228×228
仕様クリーンパック仕様(二重袋)
トラスコ品番819-1739
質量(kg)0.62
色ホワイト
混率(%)ポリエステル100
ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。
粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。
ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×900
色白
タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ
危険物の類別非危険物
作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
1袋
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン
文字内容注意 アスベスト廃棄物
再生材使用使用
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
こんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
厚さ(mm)0.15
色黄
袋の高さに合わせて調節可能。大きい袋に充填する場合はアームで袋を固定できるので、 両手で充填することができます。液状の充填物の場合は袋支え治具があるので底面が汚れにくいです。ロートを固定し、粉末や液体を袋に移す事が出来ます。じょうごの出口が二重になっているので袋が充填物で汚れにくくなっています。
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
質量(kg/パック)7.5
色透明
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
色黄
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
再生材使用約50%
耐熱性にすぐれたPPとPEの二重袋。(消臭成分は配合していません)
仕様耐熱温度:130℃口締めベルト付き。
寸法(mm)Φ1100×1050(H)
容量(L)997
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用TYPE2 シフトパターンステッカー。
シフトノブ交換時にご使用下さい。
年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
厚さ(mm)2
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
色グリーン
1箱(10枚×10袋)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
色の異なる不織布の二重袋になっています。
仕様リボン通し、底マチ付
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
梨地とLDPEの二重袋になっています。
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・USP クラスⅥ。・USP 661.1。・FDA 21 CFR 177.1520。・EC 1935/2004。・EU 10/2011。・BSE/TSEフリー。・個別包装(二重)されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
全長(mm)248
色白
高さ(mm)55
質量(g)14
横幅(mm)【ブレード】20
ブレード長さ(mm)150
1箱(50個)
¥40,980
税込¥45,078
22日以内出荷
厚くて保持しやすく、記入が容易です。
二重袋入りです。
タテ型です。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)225×315×0.8
色シルバー
サイズA4用
アズワン品番4-5490-01
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
消臭効果を持つオートクレーブバックです。口締めベルト付です。 WM/WLは丈夫な二重袋構造です。
耐熱温度(℃)121
消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
材質PE PP
寸法(mm)外620×820 内615×840
入数(枚)10
耐熱温度(℃)121
1組(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。
吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)228×228
仕様クリーンパック仕様(二重袋)
トラスコ品番819-1740
質量(kg)0.95
色ホワイト
混率(%)ポリエステル40、セルロース60
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1セット(300枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
トラスコ品番160-9436
質量(kg)1.1
シートサイズ(mm)228×228
包装形態クリーンパック
ISO規格5
1袋(150枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
トラスコ品番160-9428
質量(kg)2.2
シートサイズ(mm)228×228
包装形態クリーンパック
ISO規格5
吸水性(mL/m2)320
1袋(150枚)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。
材質外袋:マットポリエチレン、内袋:低密度ポリエチレン他
キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。
材質マットポリエチレン,低密度ポリエチレン他
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
質量(g)55
幅(cm)4.5
長さ(cm)31、(ブレード部)20
1箱(40個)
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
容量(mL)50
質量(g)16
幅(cm)4.8
長さ(cm)26
1箱(25個)
¥85,980
税込¥94,578
31日以内出荷
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
長さ(cm)17.5、(ブレード部)4
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質PS
色白
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ