いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット
全長(mm)48
寸法D(mm)17.8
ビット寸法(mm)22
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
セット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)68
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

5角 ソケット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途BENZやボルボ等のATE-GIRINGBENDIX製のブレーキの取外し等に使用します。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7
全長(mm)36.8
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)52
ソケットサイズ(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。
通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5
セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
入組点数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
先端形状ヘックスローブ
付属品ホルダ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。
グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
関連キーワード