吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。
材質鋳物
質量(kg)2.9
メッシュ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108
材質(網)標準ステンレス
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ三角フィルター(あみ方式)
使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×12×14
こんなお得な商品も!
青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)0.8
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL)(mm)130×225
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力100L/分
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。
メッシュ無し(PVCサンドセパレーター付)
最大流量(L/min)416
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)50
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)25
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70
最高使用圧力(MPa)1
接続口径(Φmm)20
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付
質量(kg)2
寸法(幅W×長さL)(mm)130×340
最大使用圧力(MPa)1
最大処理能力200L/分
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。
ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。
ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用
付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒
材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂
制御方式周波数盛業による吐出し圧一定
周囲湿度(%RH)90以下
取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)
設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)
周囲温度(℃)-10~40
適合径(Φmm)100用(井戸)
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR311、AR315
AR320、AR321、AR333用のエレメントです。
予備やメッシュ変更の時に。
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)(アキュムレータ)1
制御方式周波数制御による吐水圧一定給水
モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式単独
電源コード(m)2
液性清水0~40°(結露なきこと)
設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件-8~5m
天日塩とハーブのWパワーで、しつこい雑草をシャットアウト!
天日塩は環境負荷が非常に低く、雑草の根を枯らすので、長期に渡って効果が持続します。
次々に発芽してくる雑草の種子。ハーブ精油がしつこい発芽を効果的に防止します。
お庭に安心、化学合成成分ゼロの除草剤。雑草の根まで根絶、雑草の発芽を防止。
用途非農耕地専用。お庭の雑草に。お子様の遊び場の雑草に。その他、スポーツ競技場や駐車場、井戸周り、お墓周りの雑草対策に。
仕様効果発現まで7~14日、効果持続期間3~4か月、適用部位:地下部(根)
使用方法1.1本で約3m2を目安に、庭など非農耕地で雑草が生える土壌に均等に散布してください。2.散布後、じょうろなどで軽く水をかけてください。3.流出して効果が低くなる場合がありますので、強い雨の日の散布は控えてください。4.雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減して下さい。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。 効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど 効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど※中身が出にくい場合はフタの部分を取り外して散布してください。
タイプ緩効
散布面積(m2)3.0
原材料食塩(天日塩)、ゼオライト(砂)、ハーブ精油
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(800mL)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。
水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。
水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
井戸水検査から始まる主体的・対話的で深い学び ある村で井戸水汚染が発生しました。科学的根拠にもとづいて汚染源の推測・井戸水検査・解決方法まで検討します。井戸水検査をテーマに、科学的な見方を身に付けていくロールプレイング形式の教材です。
セット内容雨水のしみこみ方実験セット(泥・土・砂・砂利 各1L、しみこみ方実験装置32個、ミニビーカー32個、専用トレイ16個、シール4色)、雨水の行方実験セット(プラスチックトレイ16枚、地面シート32枚、霧吹8個、インク8本)、汚染源をさがせ! 基本セット(井戸水サンプル40本、指示薬8本、反応板16枚)、教師用資料・ワークシート(ダウンロード版)
内容(学習内容)地下水の問題・濃度(ppm)とは・雨水のしみこみ方・雨水の行方は・採取した井戸水を検査して、汚染源を推測する・解決方法の検討
1セット
¥48,500
税込¥53,350
9日以内出荷
関連キーワード