カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(101)
    • 井戸用ポンプ(52)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「井戸ポンプ」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌日出荷
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
カワエース NR形 川本ポンプ(川本製作所)カワエース NR形川本ポンプ(川本製作所)(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)川本ポンプ(川本製作所)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13容量(L)(アキュムレータ)1制御方式周波数制御による吐水圧一定給水モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極運転方式単独電源コード(m)2液性清水0~40°(結露なきこと)設置場所屋内外兼用(標高1000m以下)吸込条件-8~5m
浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん 日立インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
手押しポンプ 慶和製作所手押しポンプ慶和製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。材質鋳鉄製使用温度(℃)1~40使用液井戸水
浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)三相電機(1件のレビュー)
74,900税込82,390
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。 吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。 可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。 防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。 空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水)設置場所屋外設置可許容押込圧(kPa)40以下停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
浅深両用[自動]ポンプ 日立浅深両用[自動]ポンプ日立
88,980税込97,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
取扱液井戸水
浅深兼用井戸ポンプ 寺田ポンプ製作所浅深兼用井戸ポンプ寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
カワエースFCタイプ 川本ポンプ(川本製作所)カワエースFCタイプ川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内型運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
井戸用ステンレス製手押しポンプ 川本ポンプ(川本製作所)井戸用ステンレス製手押しポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保材質(本体)SCS、(弁)ゴム取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ) 東邦工業(TOBO)TB式共柄ポンプ(打込み井戸用手押しポンプ)東邦工業(TOBO)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
用途打込み井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
家庭用給水ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)家庭用給水ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(3件のレビュー)
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L)材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金形式渦流ポンプスイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯相対湿度85%以上(結露なきこと)電動機永久磁石形同期電動機使用周囲温度(℃)-5~40取扱液清水(0~40℃)設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと)最大吸上げ高さ(m)-8(20℃)構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機)停止流量(L/min)3許容押込高さ(m)7
浅井戸用 非自動ポンプ 日立浅井戸用 非自動ポンプ日立
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。トラスコ品番859-7266セット内容ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード材質インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13質量(kg)182018年トラスコ掲載ページ7 0718
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
浅井戸用丸形ポンプ HPO型 エバラポンプ(荏原製作所)浅井戸用丸形ポンプ HPO型エバラポンプ(荏原製作所)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用形式過流ポンプフランジ専用フランジ電動機コンデンサ誘導電動機周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)許容押込高さ(m)2以下
水道加圧装置用受水槽 エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置用受水槽エバラポンプ(荏原製作所)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
砂取器 東邦工業(TOBO)砂取器東邦工業(TOBO)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止にタイプ三角フィルター(あみ方式)使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)東邦工業(TOBO)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
用途掘井戸用方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・木台板タイプ) 東邦工業(TOBO)TB式共柄ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・木台板タイプ)東邦工業(TOBO)(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
用途掘井戸用仕様フート弁付タイプ木台板タイプ方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ 慶和製作所井戸用 手押しポンプ 台付きタイプ慶和製作所
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。材質鋳物
TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ) 東邦工業(TOBO)TB式昇進ポンプ(堀井戸用手押しポンプ・鉄ベースタイプ)東邦工業(TOBO)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
用途掘井戸用仕様ステンレススリーブ入り、フート弁付サイズ35方式プラ玉方式ピストン方式使用液井戸水
井戸ポンプ用ヘッドパッキン 日立グローバルライフソリューションズ井戸ポンプ用ヘッドパッキン日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
深井戸用小型水中加圧給水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)深井戸用小型水中加圧給水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1個
31日以内出荷
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。 ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。 ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂制御方式周波数盛業による吐出し圧一定周囲湿度(%RH)90以下取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)周囲温度(℃)-10~40適合径(Φmm)100用(井戸)
井戸用 砂取器 コーヨー井戸用 砂取器コーヨー(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス
トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学トーヨーポンプ(耐酸用)三宅化学(51件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅井戸用ポンプ ケーピーエス工業浅井戸用ポンプケーピーエス工業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
使いやすさを追求したポンプシリーズ吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
浅深兼用ポンプ ケーピーエス工業浅深兼用ポンプケーピーエス工業
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。
用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
水中ポンプ(清水用) ナカトミ水中ポンプ(清水用)ナカトミ(98件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら